• uniwersalne wejście pomiarowe:
    • termorezystancyjne: Pt100, Ni100 (2- i 3-przewodowe z kompensacją rezystancji linii)
    • termoparowe: J, K, S, B, R, T, E, N, kompensacja temperatury zimnych końców
    • analogowe: prądowe 0/4÷20mA, napięciowe 0÷10V, 0÷60mV, rezystancyjne 0÷1000?
  • wbudowany czujnik do pomiaru temperatury wewnętrznej (jako 2-gi kanał pomiarowy)
  • zapis danych w standardowym pliku tekstowym CSV umieszczonym w wewnętrznej pamięci rejestratora lub na karcie SD/MMC w systemie FAT z możliwością odczytu poprzez interfejs USB (mikro)
  • obudowa przenośna dostosowana do montażu naściennego
  • zasilanie bateryjne z możliwością wymiany baterii we własnym zakresie
  • długi czas pracy na nowej baterii (do 5 lat, zależny od trybu i warunków pracy)
  • możliwość przenoszenia danych archiwalnych i konfiguracyjnych na karcie SD
  • dostępna ochrona danych przed niepowołanym kopiowaniem i modyfikacją
  • wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
  • dołączone bezpłatne oprogramowanie umożliwiające konfigurację parametrów urządzenia (ARSOFT-CFG) oraz prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników (ARSOFT-LOG)
  • możliwość odczytu plików z zarejestrowanymi pomiarami w arkuszach kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel lub OpenOffice Calc
  • wysoka długoterminowa stabilność pomiarów
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • poprzez złącze mikro USB i program komputerowy ARSOFT-CFG (system Windows 7/10)
    • z pliku konfiguracyjnego zapisanego na karcie SD/MMC
  • suma kontrolna pozwalająca na wykrycie niepowołanej modyfikacji archiwum
  • możliwość różnicowania wielu rejestratorów poprzez indywidualne przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID)
  • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań, interwał zapisu, początek i koniec rejestracji oraz inne parametry konfiguracyjne takie jak: kalibracja zera i czułości, opcje karty SD/MMC, numer identyfikacyjny (ID)
  • możliwość zapobiegania nieautoryzowanej zmianie parametrów rejestratora z karty SD/MMC oraz przenoszeniu danych archiwalnych z pamięci wewnętrznej na kartę SD/MMC (wymagana autoryzacja karty lub dostęp swobodny)
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia