• konfigurowalna architektura umożliwiająca zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (dla środowisk przemysłowych, biurowych i mieszkalnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. magazynowanie, produkcja, transport, sektor spożywczy, farmacja, medycyna, ogrodnictwo, laboratoria, muzea i inne)
  • zapis danych w standardowym pliku tekstowym w wewnętrznej pamięci rejestratora z odczytem poprzez interfejs USB i dostępne oprogramowanie z możliwością edycji w dowolnych arkuszach kalkulacyjnych
  • wysokiej jakości i dokładności cyfrowy czujnik wilgotności względnej i temperatury z długoterminową stabilnością pomiarów
  • zasilanie z trwałej baterii litowej z łatwą możliwością wymiany we własnym zakresie
  • długi czas pracy na nowej baterii (do 15 lat, zależny od trybu i warunków pracy)
  • szczelna obudowa z uchwytem do zawieszania, zapewniająca dużą niezawodność pracy dzięki wysokiej odporności przed wnikaniem wody i pyłów oraz szkodliwą kondensacją pary wodnej we wnętrzu urządzenia
  • czytelny wyświetlacz LCD do prezentacji:
    • bieżących pomiarów (wilgotności względna [%RH], temperatura [°C/°F])
    • wartości obliczonych (punkt rosy/szronu [°C/°F], wilgotność bezwzględna [g/m3])
    • statystyk pomiarów (maksimum, minimum, średnia)
    • zegara wewnętrznego (data i czas)
    • statusu pracy oraz innych komunikatów
    • dostępna funkcja HOLD (zatrzymanie pomiarów)
  • przyciski START/STOP i F do szybkiego wyboru jednej z zaprogramowanych funkcji (start/stop lub pauza/wznowienie rejestracji, wyświetlanie statusu pamięci, kasowanie alarmów, włączanie/wyłączanie komunikacji Bluetooth, itd.)
  • wewnętrzny zegar z możliwością precyzyjnej korekty szybkości zliczania czasu rzeczywistego
  • bezpłatne oprogramowanie (dla systemów Windows) umożliwiające graficzną lub tekstową prezentację danych archiwalnych oraz konfigurację parametrów pracy
  • szeroki wybór sposobów uruchamiania rejestracji (ciągła, ograniczona datą i czasem, cykliczna dobowa, tylko w trakcie alarmu lub sterowana ręcznie przyciskiem START/STOP)
  • programowalne rodzaje alarmów (poniżej lub powyżej progu z histerezą, w paśmie lub poza pasmem), intensywność sygnalizacji, pamięć alarmów oraz czas nieczułości po skasowaniu pamięci alarmów
  • sygnalizacja alarmów pulsującymi diodami LED oraz dźwiękami (wbudowany cichy brzęczyk)
  • zapis w trybie nieskończonym (po zapełnieniu pamięci najstarsze archiwa są kasowane) lub do zapełnienia pamięci (rejestracja jest zatrzymywana), całkowita pojemność do 94 tys. rekordów
  • programowalna ochrona hasłem przed niepowołanym dostępem do danych archiwalnych i konfiguracyjnych oraz suma kontrolna pozwalająca na wykrycie modyfikacji archiwum
  • zakresy pomiarowe dla sond: 0÷100%RH, -30÷80°C, stopień ochrony IP41
  • zakres temperatur pracy urządzenia: -20÷70°C, stopień ochrony IP65
  • środowisko pracy: powietrze i gazy neutralne, bezpyłowe