• zakres pomiarowy 0÷100%RH i -30÷80 °C
  • wyjście analogowe 4-20mA
  • wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotności i temperatury powietrza z filtrem ochronnym (standardowo osłona ABS oraz siatka ze stali nierdzewnej, oczko 0,15mm)
  • sonda pomiarowa na rurce ze stali nierdzewnej zintegrowana z obudową o długości 15cm
  • kompensacja temperaturowa pomiaru wilgotności
  • wysoka długoterminowa stabilność pomiarów
  • obliczanie innych wielkości fizycznych (punkt rosy/szronu [°C], wilgotności bezwzględnej [g/m3])
  • programowalne zakresy pomiarowe dla wilgotności i temperatury
  • obudowa poliwęglanowa IP65 o wymiarach 94x58x35mm
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
  • dokładność pomiaru:
    • typowo ±2 %RH w całym zakresie pomiarowym, maks. ±2,5 %RH  (0÷90 %RH)
    • typowo ±0,3 °C, maksymalnie ±0,4 °C w całym zakresie pomiarowym
  • histereza: ±0,8%RH, stabilność długoterminowa < 0,25 %RH / rok
  • czas odpowiedzi (63%): 8s (przepływ powietrza > 3,6km/h)
  • okres pomiarowy: 1s
  • warunki pracy: -30 ÷ 80 °C, <100 %RH (bez kondensacji), powietrze i gazy neutralne