• wysokiej klasy cyfrowy czujnik stężenia dwutlenku węgla (CO2) oraz wilgotności (RH) i temperatury (T) powietrza w pomieszczeniach zamkniętych dla umożliwienia poprawy komfortu i dobrego samopoczucia osób tam przebywających
  • zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (dla środowisk przemysłowych, biurowych i mieszkalnych, wewnątrz budynków, np. instalacje HVAC, magazynowanie, produkcja, transport, sektor spożywczy, farmacja, medycyna, ogrodnictwo, laboratoria i inne) wszędzie tam gdzie kluczowe znaczenie ma prawidłowa wentylacja pomieszczeń
  • sonda pomiarowa zintegrowana z obudową przetwornika lub zewnętrzna na kablu 1,5 m
  • wyjście napięciowe 0/2÷10 V
  • programowalne zakresy przetwarzania wielkości mierzonych
  • konfiguracja parametrów pracy z klawiatury, poprzez port PRG (programator AR956 lub AR955) i bezpłatny program komputerowy ARsoft-CFG umożliwiający szybkie ustawianie i kopiowanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych
  • wysoka stabilność pomiarów wszystkich wartości mierzonych
  • zakresy pomiarowe dla sondy:
    • stężenie CO?: 0÷10000 ppm
    • wilgotność : 0÷95%RH
    • temperatura: 0÷50°C
  • stopień ochrony IP65 zapewniany przez obudowę zwiększający niezawodność pracy dzięki dużej odporności przed wnikaniem wody i pyłów oraz kondensacją powierzchniową pary wodnej we wnętrzu urządzenia, sonda IP20
  • wyliczanie punktu rosy/szronu [°C], wilgotności bezwzględnej [g/m3] (obliczenia dla ciśnienia atmosferycznego 1013 hPa) z możliwością powiązania wyliczonych wartości z wyjściem analogowym