• wysokiej klasy cyfrowy czujnik pyłów zawieszonych (PM1, PM2.5, PM4, PM10), ciśnienia atmosferycznego (p) oraz wilgotności względnej (RH) i temperatury (T) powietrza
  • zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (dla środowisk przemysłowych, biurowych, mieszkalnych, na zewnątrz i wewnątrz budynków, np. instalacje HVAC, produkcja, sektor spożywczy, stacje pogodowe, laboratoria i inne)
  • laserowy czujnik pyłów z certyfikacją MCERTS, zgodny ze standardem DIN EN 15267 (Europejska norma jakości powietrza)
  • bardzo dokładny pomiar cząstek stałych o średnicy do 2.5 µm (najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia ludzi)
  • sonda zintegrowana z obudową
  • wyjście cyfrowe: interfejs RS485
  • programowalne zakresy przetwarzania wielkości mierzonych
  • konfiguracja parametrów poprzez port RS485 lub PRG (programator AR956 lub AR955) i bezpłatny program komputerowy ARsoft-CFG umożliwiający szybkie ustawianie i kopiowanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych
  • wysoka stabilność pomiarów
  • zakresy pomiarowe dla sondy:
    • PM: 1÷1000 µg/m?
    • p: 300÷1100 hPa
    • RH: 0÷100 %RH
    • T: -10÷60 °C
  • stopień ochrony IP65 zapewniany przez obudowę zwiększający niezawodność pracy dzięki dużej odporności przed wnikaniem wody i pyłów oraz kondensacją powierzchniową pary wodnej we wnętrzu urządzenia, sonda IP20
  • przy wykorzystaniu na zewnątrz, wymagana dodatkowa ochrona sondy pomiarowej przed bezpośrednim kontaktem z wodą
  • wyliczanie punktu rosy/szronu [°C], wilgotności bezwzględnej [g/m3] (obliczenia dla ciśnienia atmosferycznego 1013 hPa) z możliwością powiązania wyliczonych wartości z wyjściem analogowym