- seria radiowych czujników przeznaczona do współpracy z rejestratorem AR40x (AR407/AR408/AR406)
- transmisja radiowa w pasmie ISM 868MHz, zasięg w przestrzeni otwartej do 700m lub 200m - zależny od konfiguracji wszystkich elementów systemu (wersji firmware – 2.XX lub 1.XX, dotyczy również AR40x), położenia anten, mocy nadajnika (tylko dla wersji 2.XX) oraz od lokalnych warunków propagacji fal radiowych: rodzaju i grubości ścian, stropów, itp.
- możliwość zwiększenia zasięgu radiowego do 1400 m (dla wersji 2.XX) lub 400 m (dla wersji 1.XX) poprzez włączenie funkcji retransmisji pomiarów pochodzących z innych czujników (retransmisja wymaga zasilania poprzez mikro/mini port USB, w sieci może występować maksymalnie 3 retransmitery znajdujące się w zasięgu AR407/AR408/AR406)
- 7 kanałów radiowych umożliwiających niezależną pracę siedmiu sąsiadujących zestawów składających się z rejestratorów AR40x i powiązanych z nimi czujników
- sonda pomiarowa zintegrowana z obudową
- pomiar temperatury w zakresie -20÷70 °C (sonda wewnętrzna), czujnik 1-kanałowy
- wyświetlacz LCD pokazujący wartości mierzone oraz komunikaty i błędy
- alarm dolny, górny, w paśmie i poza pasmem, sygnalizacja diodą LED
- możliwość prezentacji i rejestracji danych z maksymalnie 16-tu czujników AR432 w pojedynczym rejestratorze AR40x
- okres pomiaru i aktualizacji programowalny z poziomu rejestratora AR40x od 1 min do 4 godz.
- obudowa przenośna IP20 dostosowana do montażu naściennego
- zasilanie bateryjne (3,6V, typ AA) z możliwością wymiany baterii we własnym zakresie
- długi czas pracy na nowej baterii (do 2 lat, wyświetlacz ciągle włączony, w temperaturze pokojowej, okresie pomiarowym > 40 min i niezakłóconej transmisji radiowej)
- dostępne bezpłatne oprogramowanie umożliwiające prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych (w AR40x) wyników oraz konfigurację parametrów
- programowalna rozdzielczość wskazań, parametry kalibracyjne, numer identyfikacyjny (ID), tryb testowania zasięgu radiowego (dla wersji 2.XX) oraz inne parametry konfiguracyjne
- konfiguracja parametrów poprzez interfejs szeregowy USB
- wysoka dokładność, długoterminowa stabilność pomiarów i odporność na zakłócenia
- zgodność z dyrektywą radiową RED (2014/53/UE)
- dokładność pomiaru:
- ±0,5°C (w zakresie -10÷70°C),
- ±0,5÷1,7°C (w pozostałym zakresie)
- opcjonalnie za dopłatą świadectwo sprawdzenia
- środowisko pracy: powietrze i gazy neutralne, bezpyłowe
Nowe czujniki z funkcją retransmisji nie działają w starych systemach, w których ta funkcja była niedostępna.W przypadku zakupu nowego czujnika do starego systemu należy przeprogramować WSZYSTKIE urządzenia wchodzące w jego skład do nowego standardu.