- seria radiowych czujników przeznaczona do współpracy z rejestratorem AR40x (AR407/AR408/AR406)
- transmisja radiowa w pasmie ISM 868MHz, zasięg w przestrzeni otwartej do 700m lub 200m - zależny od konfiguracji wszystkich elementów systemu (wersji firmware – 2.XX lub 1.XX, dotyczy również AR40x), położenia anten, mocy nadajnika (tylko dla wersji 2.XX) oraz od lokalnych warunków propagacji fal radiowych: rodzaju i grubości ścian, stropów, itp.
- możliwość zwiększenia zasięgu radiowego do 1400 m (dla wersji 2.XX) lub 400 m (dla wersji 1.XX) poprzez włączenie funkcji retransmisji pomiarów pochodzących z innych czujników (retransmisja wymaga zasilania poprzez mikro/mini port USB, w sieci może występować maksymalnie 3 retransmitery znajdujące się w zasięgu AR407/AR408/AR406)
- 7 kanałów radiowych umożliwiających niezależną pracę siedmiu sąsiadujących zestawów składających się z rejestratorów AR40x i powiązanych z nimi czujników
- uniwersalne wejście pomiarowe termometryczne i analogowe (Pt100/Ni100/J/K/S/B/R/T/E/N/0÷20mA/ 4÷20mA/0÷10V/0÷60mV/0÷700?) oraz wbudowany pomiar temperatury otoczenia (-20÷70 °C), czujnik 2-kanałowy
- kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar (automatyczna lub stała)
- sonda temperatury otoczenia zintegrowana w obudowie
- możliwość prezentacji i rejestracji danych w konfiguracjach jedno (tylko uniwersalne wejście) lub dwu-kanałowych z maksymalnie 16-tu czujników AR433 w pojedynczym rejestratorze AR40x
- okres pomiaru i aktualizacji programowalny z poziomu rejestratora AR40x od 1 min do 4 godz.
- obudowa przenośna IP20 dostosowana do montażu naściennego
- zasilanie bateryjne (3,6V, typ AA) z możliwością wymiany baterii we własnym zakresie
- długi czas pracy na nowej baterii (do 4 lat, w temperaturze pokojowej, okresie pomiarowym > 30 min i niezakłóconej transmisji radiowej)
- dostępne bezpłatne oprogramowanie umożliwiające prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych (w AR40x) wyników oraz konfigurację parametrów
- programowalna rozdzielczość wskazań, parametry kalibracyjne, numer identyfikacyjny (ID), tryb testowania zasięgu radiowego (dla wersji 2.XX) oraz inne parametry konfiguracyjne
- konfiguracja parametrów poprzez interfejs szeregowy USB
- wysoka dokładność, długoterminowa stabilność pomiarów i odporność na zakłócenia
- zgodność z dyrektywą radiową RED (2014/53/UE)
- środowisko pracy: powietrze i gazy neutralne, bezpyłowe
- opcjonalnie za dopłatą świadectwo sprawdzenia
Nowe czujniki z funkcją retransmisji nie działają w starych systemach, w których ta funkcja była niedostępna.W przypadku zakupu nowego czujnika do starego systemu należy przeprogramować WSZYSTKIE urządzenia wchodzące w jego skład do nowego standardu.