• seria radiowych czujników przeznaczona do współpracy z rejestratorem AR40x (AR407/AR408/AR406)
  • obudowa przenośna z możliwością montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 zwiększającym niezawodność pracy dzięki dużej odporności przed wnikaniem wody i pyłów oraz kondensacją powierzchniową pary wodnej we wnętrzu urządzenia
  • transmisja radiowa w pasmie ISM 868MHz, zasięg w przestrzeni otwartej do 700m lub 200m - zależny od konfiguracji wszystkich elementów systemu (wersji firmware – 2.XX lub 1.XX, dotyczy również AR40x), położenia anten, mocy nadajnika (tylko dla wersji 2.XX) oraz od lokalnych warunków propagacji fal radiowych: rodzaju i grubości ścian, stropów, itp.
  • możliwość zwiększenia zasięgu radiowego do 1400 m (dla wersji 2.XX) lub 400 m (dla wersji 1.XX) poprzez włączenie funkcji retransmisji pomiarów pochodzących z innych czujników (retransmisja wymaga zasilania poprzez mikro/mini port USB, w sieci mogą występować maksymalnie 3 retransmitery znajdujące się w zasięgu AR407/AR408/AR406); pomiar z AR437 może być jedynie retransmitowany, AR437 nie może służyć jako retransmiter, złącze zasilania mikro/mini USB nie jest dostępne
  • 7 kanałów radiowych umożliwiających niezależną pracę siedmiu sąsiadujących zestawów składających się z rejestratorów AR40x i powiązanych z nimi czujników
  • sonda pomiarowazewnętrzna na przewodzie 1,5m
  • pomiar wilgotności względnej (0÷100%RH) i temperatury (-30÷80 °C), czujnik 2-kanałowy
  • wysokiej jakości cyfrowa sonda zintegrowana z obudową lub zewnętrzna
  • możliwość prezentacji i rejestracji danych w konfiguracjach jedno (tylko wilgotność) lub dwu-kanałowych z maksymalnie 16-tu czujników w pojedynczym rejestratorze AR40x
  • okres pomiaru i aktualizacji programowalny z poziomu rejestratora AR40x od 1 min do 4 godz.
  • zasilanie bateryjne (3,6V, typ AA) z możliwością wymiany baterii we własnym zakresie
  • długi czas pracy na nowej baterii (do 4 lat, w temperaturze pokojowej, okresie pomiarowym > 30 min i niezakłóconej transmisji radiowej)
  • dostępne bezpłatne oprogramowanie umożliwiające prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych (w AR40x) wyników oraz konfigurację parametrów
  • programowalna rozdzielczość wskazań, parametry kalibracyjne, numer identyfikacyjny (ID), tryb testowania zasięgu radiowego (dla wersji 2.XX) oraz inne parametry konfiguracyjne
  • konfiguracja parametrów poprzez interfejs szeregowy USB
  • wysoka dokładność, długoterminowa stabilność pomiarów i odporność na zakłócenia
  • zgodność z dyrektywą radiową RED (2014/53/UE)
  • dokładność pomiaru:
    • wilgotność: typowo ±2 %RH w całym zakresie pomiarowym, maks. ±2,5 %RH  (0÷90 %RH)
    • temperatura: typowo ±0,3 °C, maksymalnie ±0,4 °C w całym zakresie pomiarowym
  • histereza: ±0,8%RH, stabilność długoterminowa < 0,25 %RH / rok
  • opcjonalnie za dopłatą świadectwo sprawdzenia
  • środowisko pracy: powietrze i gazy neutralne, bezpyłowe