• cyfrowy miernik temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷2,5 k?)
  • uniwersalne wejście pomiarowe termometryczne i analogowe z pamięcią minimum i maksimum wielkości mierzonej:
    • termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
    • termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
    • prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
    • napięciowe 0-10V, 0-60 mV
    • rezystancyjne 0-2500 ?
  • kolor wyświetlacza LED: zielony
  • programowalne wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy miernika:
    • tryb ręczny/automatyczny dla wyjścia analogowego
    • blokada klawiatury
    • zatrzymanie wskazań wyświetlacza (funkcja HOLD)
  • wyjście analogowe 0/2÷10V (retransmisyjne, alarmowe/sterujące, ręczne)
  • tryb ręczny dla wyjścia analogowego (otwarta pętla regulacji), pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
  • wbudowany zasilacz 24Vdc do zasilania przetworników obiektowych
  • kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
  • kompensacja temperatury zimnych końców termopar
  • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje alarmu, wyświetlania, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
  • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • programowanie poprzez klawiaturę dostępną po zdjęciu płyty czołowej
    • poprzez port PRG (programator AR955/GP) i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-CFG (Windows 7/8/10)
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych miernikach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • obudowa tablicowa, IP54 od czoła
  • wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia