• mikroprocesorowy regulator temperatury przeznaczony do regulacji stałowartościowej
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
  • uniwersalne wejście termometryczne:
    • termorezystancyjne Pt100
    • termoparowe J, K, S, B, R, T, E, N
    • cyfrowe, dla sond AR182, AR183
  • 1 wyjście regulacyjne SSR
  • regulacja ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
  • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
  • możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
  • możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
  • programowa filtracja cyfrowa
  • wejście binarne (start/stop regulacji, blokada klawiatury)
  • wyświetlacz LED, wysokość cyfr 9mm, regulacja jasności świecenia
  • sygnalizacja:
    • wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
    • aktywności przekaźnika: dioda LED czerwona
  • dokładność pomiaru:
    • 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra
    • wejścia termoparowe: 0,3% zakresu pom. ±1 cyfra oraz dodatkowo
      <2°C (temperatura zimnych końców)
  • czas odpowiedzi: 0,5÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia
    • poprzez port PRG (programator AR955) i bezpłatny program ARSOFT-CFG (Windows 7/10/11), MODBUS-RTU
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych przyrządach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • szeroki zakres napięć zasilania:
    • 15÷250 Vac (napięcie przemienne) / <2VA
    • 20÷350 Vdc (napięcie stałe) / <2W
  • zakres temperatury pracy: 0÷50°C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
  • obudowa tablicowa INCABOX XT 48x48x79 mm
  • stopień ochrony: IP65 od czoła (z akcesoryjną uszczelką lub inną, IP54 bez uszczelki), IP20 od strony złącz
  • materiał: poliwęglan, NORYL 94V-0