• regulacja i nadzór temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, przepływ, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny
  • konfigurowalna architektura umożliwiająca zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (przemysłowych, ciepłowniczych, spożywczych, energetycznych, itp.)
  • obudowa tablicowa 48x48 mm, IP65 od czoła (z akcesoryjną uszczelką lub inną), IP54 bez uszczelki
  • uniwersalne wejście pomiarowe:
    • termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
    • termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
    • analogowe 0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷2,5k?
  • przycisk funkcyjny (SET) oraz wejście cyfrowe (BIN) do szybkiej zmiany trybu pracy regulatora, programowalne oddzielnie: start/stop regulacji, tryb ręczny/automatyczny dla wyjść, skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna, z oddzielnymi parametrami regulacji), blokada klawiatury, kasowanie błędów i alarmów STB (LATCH), itp.
  • 2 wyjścia regulacyjne/alarmowe (plus 1 alarm LED) typu włącz/wyłącz (dwustanowe przekaźnikowe) z niezależnymi funkcjonalnościami i algorytmami regulacji:
    • ON-OFF z histerezą (charakterystyki progowe dla grzania i chłodzenia, alarmy pasmowe w zakresie i poza zakresem oraz z przesunięciem dla regulacji trójstawnej)
    • PID (do wyboru 3 osobne zestawy parametrów), zaawansowane funkcje automatycznego doboru parametrów PID smart logic
    • programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu z timerem, do 6 odcinków, w tym 3 odcinki typu ramping - nachylenie dla grzania/schładzania lub chłodzenia/rozmrażania, 3 wartości zadane SP z regulacją ON-OFF lub PID, wybór wyjścia pomocniczego i jego stanu, wyświetlanie pozostałego czasu dla całego odcinka lub po przekroczeniu SP, itp.)
    • termostat/regulator/wyłącznik bezpieczeństwa STB (stan alarmowy otwarty lub zamknięty, może być użyty też jako pamięć alarmów typu LATCH, np. po przekroczeniu minimum, maksimum czy pasma)
    • możliwość sterowania zaworem mieszającym trójdrożnym z siłownikiem z dwoma wejściami stykowymi (otwórz - zamknij), regulacja krokowa, serwo, realizowane na wyjściach 1 i 2
    • tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) z wartością początkową sygnału sterującego (MV) pobraną z bieżącego trybu automatycznego lub zaprogramowaną przez użytkownika
    • bezpośrednia lub odwrotna kopia stanu wyjścia 1 (dotyczy wyjść 2 i 3, może być użyte np. do realizacji przekaźnika przełącznego DPDT lub przejęcia funkcji uszkodzonego P1)
  • szeroki zakres napięć zasilania (18÷265 Vac / 22÷350 Vdc) oraz wbudowany zasilacz przetworników obiektowych 24Vdc/30mA
  • czytelny wyświetlacz LED z regulacją jasności świecenia, typowymi jednostkami pomiarowymi (°C, %, %RH, m, mA, A, mV, V) i sygnalizacją statusu pracy:
    • kolor biały - wartość mierzona (wiersz górny), jednostki oraz symbole stanu wyjść i transmisji szeregowych
    • czerwony, wiersz dolny - do wyboru wartości zadane SP lub 8-segmentowy bargraf dla MV (sygnału sterującego), PV (pomiaru), sygnału wyjściowego mA/V lub brak (wyłączony)
  • interfejs szeregowy RS485, protokół MODBUS-RTU do odczytu pomiarów i konfiguracji parametrów
  • interfejs USB (złącze mikro USB, wyposażenie standardowe, do programowania parametrów, podglądu pomiarów oraz do aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
  • automatyczna lub stała kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar
  • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, wyświetlania, komunikacji, dostępu, oraz inne parametry konfiguracyjne
  • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika lub bez ochrony
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • z klawiatury umieszczonej na panelu przednim urządzenia
    • poprzez port USB, RS485 i program ARsoft-CFG (dla Windows 7/10/11) lub aplikację użytkownika (z wykorzystaniem protokołów MODBUS-RTU i MODBUS-TCP)
  • bezpłatne oprogramowanie ARsoft-CFG umożliwiające podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • nowoczesne rozwiązania techniczne, intuicyjna i prosta obsługa, wysoka dokładność i stabilność długoterminowa oraz odporność na zakłócenia