• mikroprocesorowy regulator temperatury z funkcjami czasowymi (timer) uruchamianymi automatycznie lub ręcznie
  • podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej
  • przeznaczony do regulacji stałowartościowej
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
  • uniwersalne wejście termometryczne:
    • termorezystancyjne Pt100
    • termoparowe J, K, S, B, R, T, E, N
    • cyfrowe, dla sond AR182, AR183
  • wejście binarne START/STOP do sterowania funkcją czasową
  • 2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe:
    • wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
    • wyjście 2: ON-OFF z histerezą
  • funkcja czasowa (zegar):
    • sygnał uruchomienia: przycisk lub wejście binarne START/STOP, włączenie zasilania
    • początek odmierzania czasu: po sygnale uruchomienia lub po osiągnięciu wartości zadanej dla grzania
    • nadzorowane wyjścia: P1, P2
    • sygnalizacja pracy zegara: dioda świecąca TIME, wyjście P2
    • zakres nastaw: 0 ÷ 8640 minut (do 144 godzin)
    • wejście binarne START/STOP: zwierne lub napięciowe
  • możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
  • możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP
  • programowa filtracja cyfrowa
  • programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, RAMPING)
  • podwójny wyświetlacz LED, wysokość cyfr 2 x 7mm, regulacja jasności świecenia
  • sygnalizacja:
    • aktywności przekaźników, pracy timera oraz rodzaju wyświetlanej wartości na dolnym wyświetlaczu: diody LED czerwone
    • wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
  • dokładność pomiaru:
    • 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra
    • wejścia termoparowe: 0,3% zakresu pom. ±1 cyfra,
      <2°C (temperatura zimnych końców)
  • czas odpowiedzi: 0,5÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • z klawiatury foliowej i pokrętła umieszczonych na panelu przednim urządzenia
    • poprzez port PRG (programator AR955) i bezpłatny program komputerowy  ARSOFT-CFG (Windows 7/8/10/11), MODBUS-RTU
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych przyrządach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • szeroki zakres napięć zasilania:
    • 15÷250 Vac (napięcie przemienne) / ~3VA
    • 20÷350 Vdc (napięcie stałe) / ~3W
  • zakres temperatury pracy: 0÷50°C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
  • obudowa tablicowa INCABOX XT 48x48x79 mm
  • stopień ochrony: IP40 od czoła, IP20 od strony złącz
  • materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0