• uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
    • termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
    • termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
    • prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
    • napięciowe 0-10V, 0-60 mV
    • rezystancyjne 0-2500 ?
  • wejście cyfrowe BIN oraz programowalny przycisk funkcyjny F do zmiany trybu pracy regulatora:
    • start/stop regulacji
    • tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
    • skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
    • blokada klawiatury
  • 3 wyjścia przekaźnikowe typu włącz/wyłącz (ON-OFF, regulacja 2- i 3-stawna) o charakterystykach:
    • wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
    • wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
  • wyjście analogowe 0/4÷20mA (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
  • zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
  • tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
  • programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, ramping)
  • wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
  • dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia:
    • wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona,
    • wyświetlacz DOLNY - wartość zadana wyjścia 1
  • interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU, (opcja dodatkowo płatna)
  • kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
  • kompensacja temperatury zimnych końców termopar
  • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
  • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • z klawiatury foliowej IP54 umieszczonej na panelu przednim urządzenia
    • poprzez RS485 lub programator AR955/AR956 i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-CFG (Windows 7/8/10)
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia
  • dokładność pomiaru:
    • dla RTD, mA, V, mV, ?: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
    • dla termopar: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra, dodatkowo
  • czas odpowiedzi: 0,25÷3 s (programowalny)
  • szeroki zakres napięć zasilania:
    • 18÷265 Vac (napięcie przemienne) / <3VA
    • 20÷350 Vdc (napięcie stałe) / <3W
  • zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
  • obudowa tablicowa INCABOX XT 144x72x79 mm
  • stopień ochrony: IP54 od czoła, IP20 od strony złącz
  • materiał: samogasnący NORYL 94V-0