• konfigurowalny tryb pomiarowy:
    • pomiar przepływu i bilansu
    • licznik impulsów
    • ekoder inkrementalny (pomiar prędkości obrotowej, stopnia obrotu, przesunięcia)
    • dozownik (porcjowanie i jednoczesne zliczanie bilansu)
    • pomiar częstotliwości
  • maksymalna częstotliwość pomiarowa:
    • 10kHz - dla przepływu, częstotliwości, prędkości obrotowej
    • 30kHz - dla licznika z wyjściem PNP
    • 100kHz - dla licznika z wyjściem NPN
  • pojemność bilansu 2x10^9 [jednostek] ze znakiem (-1999999999 ÷ 1999999999), 10 cyfr, gdy pozycja kroki równa 0
  • uniwersalne wejścia impulsowe (IN1, IN2) obsługujące przepływomierze, czujniki obecności i enkodery o wyjściach:
    • otwarty kolektor typu NPN
    • otwarty kolektor typu PNP
    • stykowych (kontaktronowych, mechanicznych)
  • dodatkowe wejścia:
    • S - start/stop zliczania (zezwolenie na zliczanie)
    • R - resetowanie licznika/bilansu
    • B - wejście binarne o programowanej funkcji
  • 2 wyjścia przekaźnikowe o programowalnej charakterystyce pracy
  • wyjście analogowe 0/2÷10V (alarmowe, retransmisyjne)
  • wbudowany zasilacz do zasilania przepływomierzy, enkoderów i innych czujników 24V /50mA
  • czterokolorowy wyświetlacz LED z regulacją jasności świecenia
  • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem lub bez hasła
  • programowanie z klawiatury foliowej 4-przyciskowej lub interfejs cyfrowy
  • programowany przycisk funkcyjny F i wejście binarne do zmiany trybów pracy: blokowanie klawiatury, bezwarunkowy tryb ręczny wyjść, zatrzymanie wskazań dla pomiaru przepływu (funkcja HOLD), start/stop dozownika
  • programowalne opcje komunikacji, alarmów i inne parametry konfiguracyjne
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia
    • poprzez port PRG (programator AR956/955) i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-CFG (Windows Vista/7/8/10), MODBUS-RTU
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych przyrządach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia w środowisku przemysłowym
  • zasiilanie 24 Vac/dc (18÷72 Vdc/3W, 15÷50 Vac/3VA)
  • obudowa tablicowa 96x48 mm, IP65 od czoła (z uszczelką akcesoryjną lub inną, IP54 bez uszczelki), IP20 od strony złącz