• nadzór temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷2,5k?)
  • 2 uniwersalne wejścia pomiarowe (termorezystancyjne, termoparowe i analogowe) z dodatkowymi funkcjami:
  •         - matematycznymi (różnica, suma i średnia pomiarów z dwóch wejść)
            - z pamięcią minimum i maksimum wielkości mierzonej 
            - zdalnym wyświetlaniem danych (poprzez protokół MODBUS-RTU, slave)
  • zegar czasu rzeczywistego prezentowany naprzemiennie z pomiarami
  • wyświetlacz LED: 4 cyfry, wysokość 100 mm, 4 kolory (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony)
  • programowalne kolory wyświetlacza dla prezentowanych kanałów pomiarowych, zegara, wskaźników LED oraz alarmów
  • 2 niezależne wyjścia alarmowe typu włącz/wyłącz (ON-OFF, grzanie, chłodzenie, alarmy względne, tryb ręczny) z sygnalizacją LED oraz kolorem wyświetlacza
  • wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy: start/stop dla wyjść, tryb ręczny/ automatyczny dla wyjść, skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna) dla alarmów, zatrzymanie wskazań wyświetlacza dla pomiarów (funkcja HOLD), zmiana lub zatrzymanie przełączania kanałów do wyświetlania, bezwarunkowy podgląd wartości mierzonych z wejść (dla funkcji matematycznych), itp.
  • wyjście analogowe 0/4÷20mA (alarmowe, retransmisyjne)
  • możliwość konwersji sygnału wejściowego na standard wyjścia analogowego
  • wybór wartości sterującej dla wyjść (wejście, różnica, suma, średnia pomiarów) 
  • tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, zadawanie wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%, możliwość auto-aktywacji dla awarii czujnika
  • wbudowany zasilacz 24Vdc/50mA do zasilania przetworników obiektowych
  • interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU,slave
  • kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
  • kompensacja temperatury zimnych końców termopar
  • programowalne wartości do wyświetlania (pomiary , funkcje matematyczne lub zdalne), rodzaje wejść, zakresy wskazań (dla wejść analogowych), opcje alarmów, komunikacji, dostępu, wyświetlacza oraz inne parametry
  • możliwość ochrony dostępu do parametrów konfiguracyjnych hasłem użytkownika
  • sposoby konfiguracji parametrów:
  •        - z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia
           - poprzez port RS485 lub PRG (programator AR956/955) i bezpłatny program komputerowy
           - ARsoft-CFG (Windows 7/8/10), MODBUS-RTU
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów  zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych przyrządach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia
  • zasilanie: 24Vac/dc(18÷72Vdc/5W,15÷50Vac/5VA)
  • zakres temperatur pracy: 0÷50 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90 % (bez kondensacji)
  • obudowa naścienna 500x166x43 mm z profilu aluminiowego, IP51