• przyrząd umożliwia sterowanie lub testowanie urządzeń z wejściem prądowym lub napięciowym (przetworniki, zawory proporcjonalne, siłowniki, falowniki, silniki, itp.)
  • 2 konfigurowalne wyjścia analogowe:
    • prądowe 0/4÷20mA (aktywne, pasywne)
    • napięciowe 0/2÷10V
  • obudowa tablicowa 96x48x79 mm
  • możliwość testowania pętli prądowej 4÷20mA (wyjście prądowe podłączone jako pasywne)
  • miękki start/stop (ramping) lub generator fali trójkątnej wyzwalany i zatrzymywany ręcznie lub automatycznie po włączeniu zasilania
  • programowalne parametry konfiguracyjne (tryb pracy i sygnału, zakres i krok zmian sygnału wyjściowego, opcje miękkiego startu/stopu, kalibracja zera i wzmocnienia sygnału mierzonego lub zadawanego, itp.)
  • szybki i prosty odczyt rzeczywistej wartości sygnału wyjściowego lub mierzonego (mA, V lub przeliczonej na programowalny zakres wskazań), rodzaju ustawionego sygnału oraz kierunku pracy
  • komunikaty diagnostyczne prezentowane na wyświetlaczu ułatwiające wykrycie usterek badanego układu, np. zwarcie w układzie sygnału napięciowego, przerwa w obwodzie pętli prądowej
  • możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
  • 4 kolorowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED z regulacją jasności świecenia
  • interfejs sieciowy RS485 (izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU)
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • z klawiatury foliowej IP65, umieszczonej na przednim panelu urządzenia
    • poprzez programator AR955/AR956 lub interfejs RS485 i bezpłatny program ARSoft-CFG (Windows 7/8/10)
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości zadanej, rzeczywistej, mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej na komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w zadajnikach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • wysoka dokładność, stabilność i odporność na zakłócenia
  • dostępne akcesoria:
    • programator AR955/AR956
    • konwerter RS485 na USB
    • uszczelka frontowa IP65