• możliwość testowania urządzeń pomiarowych oraz czujników temperatury
  • uniwersalne wejście/wyjście:
    • termorezystancyjne: Pt100, Ni100 (rozdzielczość 1?)
    • termopary: J, K, S, B, R, T, E, N
    • liniowe: napięciowe (mV), rezystancyjne (? - rozdzielczość 1?)
  • możliwość zadawania rezystancji (Pt100, Ni100, ?) w impulsowych (mulipleksowanych - wielowejściowych) układach pomiarowych - rezystancja rzeczywista ze skokiem 1?
  • ergonomiczna obudowa o małych gabarytach i wadze z gumowanymi antypoślizgowymi uchwytami bocznymi, proste i niezawodne w użytkowaniu laboratoryjne złącza bananowe, funkcjonalna klawiatura, standardowe zasilanie bateryjne (2 x 1.5V) lub akumulatorowe (2 x 1.2V NiMH, NiCd), typ AA (R6)
  • długi czas pracy na nowych bateriach alkalicznych lub w pełni naładowanych akumulatorach
  • interfejs USB (złącze mikro USB typu B) do programowania konfiguracji i podglądu pomiarów (ARsoft-CFG), umożliwiające zasilanie z zewnętrznego zasilacza sieciowego lub akumulatorowego typu „Power Bank”
  • intuicyjna obsługa, łatwa konfiguracja oraz czytelna sygnalizacja stanów pracy urządzenia
  • dwuwierszowy, czytelny wyświetlacz LCD z ikonami i jednostkami pomiarowymi, pokazujący typ czujnika, wartości zadane/mierzone, poziom naładowania baterii oraz inne komunikaty diagnostyczne
  • sygnalizacja trybu pracy IN / OUT pulsującymi diodami LED
  • przycisk F do szybkiego wyboru jednej z zaprogramowanych funkcji: szybka zmiana typu czujnika, blokada klawiatury, zamrożenie pomiarów (HOLD), podgląd temperatury spoiny odniesienia (temperatury złącz)
  • dostępne bezpłatne oprogramowanie (dla systemu Windows 7/8/10/11) umożliwiające konfigurację i kopiowanie parametrów urządzenia (ARsoft-CFG), z możliwością aktualizacji ze strony internetowej
  • programowalna ochrona hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
  • wysoka odporność na zakłócenia występujące w środowiskach przemysłowych