• zestaw do konfiguracji programowalnych urządzeń APAR przy użyciu komputera PC
  • obsługa w programie ARsoft-CFG (najnowsza wersja dostępna w dziale Pobierz), urządzenia nie posiadające gniazda mini-USB, np. AR602, wymagają użycia załączonego adaptera z wtykiem goldpin
  • wyświetlanie bieżącej wartości pomiaru oraz podgląd i edycja parametrów urządzenia
  • programowanie rodzaju wejścia, alarmów oraz innych parametrów konfiguracyjnych
  • sterowniki dla systemu operacyjnego Windows 7/8/10/11 (link)
  • złącza USB: USBA4 (do komputera), MiniUSB (do urządzenia)
  • długość przewodu 1,8m
  • zakres temperatury pracy: 0÷65°C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)