- zastosowanie: chłodnictwo, gastronomia, urządzenia domowe, bojlery
- zakres temperatury: 50...+350°C
- maksymalna temp. obudowy: 65°C
- kapilara o średnicy 2,4mm, mosiężna zabezpieczona płaszczem PVC
- długość kapilary: 1,5m
- minimalny promień zagiecia kapilary: 5mm
- wymiary:
- baza (średnica x głęb.): 52 x 25 mm
- panel przedni (średnica): 56mm