- zastosowanie: chłodnictwo, gastronomia, urządzenia domowe, bojlery
- zakres temperatury: -40...+40°C
- maksymalna temp. obudowy: 40 °C
- kapilara o średnicy 2,4 mm, mosiężna zabezpieczona płaszczem PVC
- długość kapilary: 1,5 m
- minimalny promień zagiecia kapilary: 5 mm
- wymiary:
- baza (szer. x wys. x głęb.): 58 x 25 x 55 mm
- panel przedni (szer. x wys.): 62 x 29 mm