• wejście Pt100, termopary J i K, PTC, NTC, sonda iFS SCAPH04
  • 1 wyjście przekaźnikowe SPDT
  • typy regulacji: ON-OFF z histerezą
  • Menu podzielone na trzy grupy (menu info, menu funkcje, menu parametry)
  • Menu parametry podzielone na trzy listy parametrów: użytkownik, instalator, producent
  • wejście cyfrowe MFI - możliwość ustawienia 4 funkcji ( działanie odwrotne, oszczędność energii, wyłącz regulator, ogólny alarm zewnętrzny, poważny alarm zewnętrzny)
  • interfejs iFS - szeregowy port TTL: do kopiowania ustawień między regulatorami, programowanie regulatora z PC.
  • możliwość podłączenia zdalnego wyświetlacza SCMV10
  • MODBus RTU (adapter TTL-RS485 SCMI10M-Y0000)
  • blokada klawiatury
  • wbudowany brzęczyk
  • ustawialne jednostki: °C, °F, rH
  • zasilanie: 230VAC
  • montaż na szynie DIN 4, IP00