• Czujnik uniwersalny do pomiaru temperatury np. w przemyśle spożywczym, chłodniczym
  • pomiar cieczy, gazów i ciał stałych.
  • zakres pomiarowy: -30÷80°C
  • rodzaj rezystora: NTC, 10k? przy 25°C
  • rodzaj: uniwersalny
  • pomiar: cieczy, gazów i ciał stałych.
  • materiał: kocówka wykonana ze stali nierdzewnej
  • przewód łączeniowy: PVC o długości 3m
  • wymiary: średnica 6mm, długość końcówki 30mm
  • wkład połączeń: 2 przewodowy