• Czujnik uniwersalny do pomiaru temperatury np. w przemyśle spożywczym, chłodniczym
  • pomiar cieczy, gazów i ciał stałych.
  • zakres pomiarowy: -50÷120°C
  • rodzaj rezystora: PTC, 990 ? przy 25°C
  • pomiar: gazów i ciał stałych
  • materiał: kocówka wykonana ze stali nierdzewnej
  • przewód łączeniowy: silikonowy o długości 1,5m
  • wymiary: średnica 6mm, długość końcówki 30mm
  • układ połączeń: 2 przewodowy