- Zastosowanie termostatów: kontrola temperatury w urządzeniach chłodniczych,sterowania wentylatorami, klimatyzatorem itp.
- obudowa: szara, wykonana z materiału odpornego na temperaturę do 65°C RAL 7035.
- naścienny montaż termostatu
- zakres regulacji: 0÷40°C
- dokładność: ±3°C
- histereza: <3,5°C
- bańka pomiarowa: mosiądz niklowany L=70mm ?7mm
- maksymalna temperatura obudowy: 65°C
- stopień ochrony: IP44
- obciążenie styków: 16(4)A 250VAC; 6(1)A 400VAC
- układów styków: SPDT, przełączne (grzanie lub chłodzenie)
- złącza elektryczne: wtyk płaski 6,3 x 0,8mm
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 57 x 85 x 40 mm
- stopień ochrony: IP44
- maksymalna temperatura bańki pomiarowej: 110°C
- certyfikat: CE