- termostat dotykowy mocowany jest bezpośrednio na rurze za pomocą sprężyny
- zastosowanie: kontrola temperatury w podgrzewaczach wody, bojlerach
- realizuje pomiar czynnika w rurze
- zakres regulacji: 0...+90°C
- dokładność: 5°C
- histereza: 5°C
- pomiar na rurze o średnicy: 2/3...4"
- maksymalna temperatura obudowy: 85°C
- maksymalna temperatura głowicy: 130°C
- stopień ochrony: IP40
- obciążenie styków: 16(4)A 250VAC; 6(1)A 400VAC
- układów styków: SPDT, przełączne (grzanie lub chłodzenie)
- złącza elektryczne: uniwersalne: śrubowe lub wtyk płaski 6,3 x 0,8mm
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 54 x 77 x 56 mm
- certyfikat: CE