Zarządzalne switche przemysłowe SCALANCE XC-200

Kompaktowy switch gigabitowy

Switche przemysłowe do Twoich aplikacji

Wysokowydajne
switche zarządzalne

Kompaktowe switche zarządzalne z serii SCALANCE XC-200 są zoptymalizowane do tworzenia sieci Industrial Ethernet
o prędkościach przesyłu danych wynoszących 10/100/1000 Mb/s, a nawet 10 Gb/s w topologii liniowej, gwiazdy
i pierścienia. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z dużymi odległościami, wysokimi temperaturami otoczenia czy dużymi ilościami danych, switche przemysłowe SCALANCE XC-200 umożliwiają bezpieczną, niezawodną
i precyzyjną dystrybucję danych.

Poznaj zalety SCALANCE XC-200

  • Kompaktowa obudowa

    SCALANCE XC-200 charakteryzują się kompaktową obudową
    z IP20 i dobrze widocznym panelem z LED statusowymi. Urządzenia te są zoptymalizowane do wielu sposobów montażu: na szynach DIN, szynach SIMATIC S7-1500, S7-300 oraz na ścianie.

  • Niezawodność w trudnych warunkach

    Pracę w trudnych warunkach środowiskowych umożliwiają szeroki zakres temperatury -40 do +70 °C, a także odporność na wibracje i wstrząsy. Wersje EEC posiadają powlekaną płytkę PCB, co zapewnia ochronę przed wilgocią
    i zanieczyszczeniami. SCALANCE XC-200 mogą pracować
    w środowiskach z atmosferą potencjalnie wybuchową (ATEX, IECEx), a także w przemyśle procesowym (PA Ready,
    NAMUR NE 21).

  • Zwiększona dostępność sieci przemysłowej

    SCALANCE XC-200 mają możliwość tworzenia nadmiarowych struktur sieciowych na bazie mechanizmów MRP i HRP, które gwarantują nieprzerwaną pracę sieci w przypadku awarii. Niezawodność sieci wspierania jest także poprzez funkcje sprzęgania pierścieni MRP, obsługę VLAN, mechanizmy zapobiegające powstawaniu pętli RSTP oraz agregację łączy.

  • Dane i zasilanie w jednym przewodzie

    Przy użyciu SCALANCE XC-200 z Power over Ethernet możliwe jest łatwe i tanie zasilanie urządzeń końcowych, takich jak kamery SIMATIC MV500, punkty dostępowe IWLAN, czy komponenty systemu lokalizacji SIMATIC RTLS. Dostępny budżet mocy PoE może być zarządzany przez użytkownika poprzez webserwer switcha.

  • Kompaktowa obudowa

    Niezawodność
    w trudnych warunkach

    Zwiększona dostępność sieci przemysłowej

    Dane i zasilanie
    w jednym przewodzie

Warianty urządzeń z serii SCALANCE XC-200


Akcesoria

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

W naszym portfolio znajdują się zarówno proste narzędzia do konfiguracji sieci, takie jak SINEC PNI, dzięki którym nadasz urządzeniom parametry inicjalizacyjne, a także bardziej rozbudowane aplikacje, np. SINEC NMS - system zarządzania siecią, pozwalający na konfigurację, monitorowanie, wizualizację i prowadzenie statystyk.

Fizycznie są to dwa porty komunikacyjne - RJ45 i SFP, które logicznie są połączone w jeden, tj. w danym momencie tylko jeden z nich może być aktywny. Przy obu gniazdach widoczna jest taka sama numeracja portu.

Switch zarządzalny i niezarządzalny różnią się poziomem funkcji, możliwościami konfiguracji
i diagnostyki. Switch zarządzalny, taki jak SCALANCE XC-200 pozwala na optymalizację sieci dzięki priorytetyzacji ruchu sieciowego, segmentacji sieci, czy możliwości stworzenia topologii pierścienia.

PA Ready to oznaczenie urządzeń, które spełniają wymagania automatyki procesowej w odniesieniu do dostępności i zmian podczas pracy. Są to: system redundancy S2, Media Redundancy Protocol (MRP)
i Configuration in RUN (CiR).

siemens

SCALANCE - komponenty sieciowe
do komunikacji przemysłowej