Puszki są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu charakteryzującego się wyjątkową trwałością i odpornością mechaniczną.
Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań montażowych, pozwala znacznie skrócić czas wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
Dzięki szerokiej gamie akcesoriów oraz intuicyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, sprawdzonym przez wielu instalatorów, montaż puszek nigdy nie był tak prosty i niezawodny.
Wszystkie puszki podtynkowe OBO są stworzone z materiałów bezhalogenowych. Oznacza to, że nie mają chemicznych związków, które podczas pożaru wytwarzają trujące opary. Tego rodzaju tworzywa są bezpiecznym rozwiązaniem i minimalizują ryzyko szkód.
Puszki są wiatroszczelne, dzięki czemu nie przenoszą dźwięków do budynku.
Wpusty są zrobione z elastycznego TPE, który łatwo się przebija, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Po przebiciu, membrana TPE dzięki swej dużej elastyczności ściśle uszczelnia kable lub peszle po ich wprowadzeniu.
Na każdej puszce czytelnie oznakowane przepusty kablowe co ułatwia wybór. 4 kombinowane przepusty na peszle Ø 20 i 25mm. 2 przepusty kablowe do Ø 20mm w zamku bagnetowym. 2 przepusty kablowe do Ø 12mm w podstawie puszki.
Puszki podtynkowe mają opatentowany zamek bagnetowy, który umożliwia ich szeregowe, stabilne łączenie.
4 montażowe kopułki śrubowe (każda z 3 otworami) umożliwiają precyzyjne ustawienie w pionie lub poziomie montowanych gniazd i wyłączników. To rozwiązanie pozwala niwelować problemy nieprecyzyjnego wiercenia otworów w ścianie.