Przemiennik częstotliwości ATV320 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0,37kW 3,3A IP66 VARIO

Przemiennik częstotliwości ATV320 1-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0,37kW 3,3A IP66 VARIO logo schnider

Przemiennik częstotliwości Schneider Electric Altivar 320 z zintegrowanym filtrem EMC, o stopniu ochrony IP66 z rozłącznikiem VARIO i wejściowym napięciu znamionowym od 200V do 240V AC przeznaczony do zasilania silników synchronicznych i asynchronicznych o obciążalności do 3,3 A. może być stosowany dla slników o mocy znamionowej do 0,37kW / 0,5KM. Przeznaczony jest dla prostych maszyn przemysłowych i komercyjnych, takich jak maszyny pakujące, maszyny transportu bliskiego, siłowniki mechaniczne i urządzenia dźwigowe.

Napięcie zasilania

1f: 200…240 V 50/60 Hz

Maksymalny ciągły prąd wyjściowy

3,3 A

Format obudowy

IP66

Moc znamionowa silnika

0,37kW / 0,5KM

Wbudowany filtr EMC

TAK

Stopień ochrony

IP 66

Funkcjonalna konstrukcja

Przemienniki w obudowie IP66/65 gotowe do instalacji w każdym środowisku. Łatwa do mycia konstrukcja bez wentylatora umożliwia utrzymanie napędu w czystości i pozwala na stosowanie w szerokiej gamie aplikacji. Napęd posiada zabudowany fabrycznie wyłącznik remontowy VARIO i obudowę przystosowaną do łatwego dopodsażenia w przyciski sterujace.


funkcjonalna konstrukcja

Alivar ATV320

Nowy standard urządzeń do maszyn

Altivar 320 to nowy produkt z serii przemienników dla maszyn, który wyróżnia niezawodność, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Pozwala on na optymalizację projektowania maszyn, przy jednoczesnej redukcji kosztów dla szerokiej gamy aplikacji. Przemienniki umożliwiają efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażu, a dzięki zaawansowanym modułom łączności integrują się z każdą architektura automatyzacji.

 wytrzymala konstrukcja

Wytrzymała konstrukcja

Możliwość pracy w temperaturze do 60°C oraz wykonanie w najwyższych standardach odporności środowiskowej (3C3 oraz 352 wg. EN/IEC 60721-3-3) pozwalają na wszechstronne zastosowanie przy zachowaniu wysokiej dyspozycyjności.

Konstrukcja standardowo zaprojektowana do aplikacji ciężkich (HD - Heavy Duty, przeciążalność 1,5 x In przez 60s co 10min, maksymalny moment 200% Mn) znacznie rozszerza obszar zastosowań oraz minimalizuje prawdopodobieństwo potencjalnego błędu w doborze.

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa

Możliwość wykorzystania 5 różnych, wbudowanych i certyfikowanych funkcji bezpieczeństwa pozwala na podniesienie bezpieczeństwa tworzonej aplikacji. Dostępne funkcje: STO, SLS, SS1, SMS, GDL.: STO: Safe Torque Off (Bezpieczne odcięcie momentu) SLS: Safely Limited Speed (Bezpieczna ograniczona prędkość) SS1: Safe Stop 1 (Bezpieczne zatrzymanie typ 1) SMS: Safe Maximum Speed (Bezpieczna maksymalna prędkość) GDL: Guard Door Locking (Nadzór zablokowania bariery)"

zintegrowane funkcje bezpieczenstwa
uniwersalnosc aplikacyjna

Uniwersalność aplikacyjna

ATVLogic to uproszczony sterownik PLC, który za pomocą 50 różnych bloków funkcyjnych pozwoli na wykonanie dowolnej aplikacji. Możliwość wykonania prostych operacji na sygnałach jak również zaawansowanych algorytmów sterowania.

Możliwość instalacji dodatkowych kart rozszerzeń poszerzających możliwości aplikacyjne. Szeroki asortyment kart sygnałowych i komunikacyjnych.

Ponad 150 gotowych funkcji programowych pozwalających na wykonanie najbardziej zaawansowanych aplikacji napędowych.

6 różnych technik sterowania silnikiem. Wybór odpowiedniego sterowania pozwala na uzyskanie optymalnej dynamiki lub ograniczenie energochłonności silnika. Obsługa napędu za pośrednictwem prostego, wbudowanego panelu z możliwością rozszerzenia o zewnętrzny, zaawansowany panel graficzny. Możliwość połączenia napędów za pośrednictwem szyny DC pozwala na eliminację kosztownych układów hamowania i zwrotu energii do sieci.

zaawansowana komunikacja

Zaawansowana komunikacja

Wbudowane w przemiennik porty: CANopen i Modbus RTU i technologie FDT/DTM pozwalają na głęboką integrację napędu z architektura automatyki EcoStruxure Machine Dostępna szeroka paleta modułów komunikacyjnych i biblioteki zgodne z PLCOpen ułatwiają połączenie z wiodącymi na rynku systemami sterowania oraz skracają czas uruchomienia i diagnostyki.

Elastyczność

Koncepcja uniwersalnego, prostego w obsłudze napędu do wszystkich typów aplikacji, zarówno stało i zmienno momentowych. Szeroki zakres napięcia zasilającego pozwalający na obniżenie kosztów instalacji oraz wyposażenia toru zasilania. Zakres napięcia zasilania od 230 do 600VAC.

Schneider Electric - rodzina przemienników Altivar

Rodzina przemienników ALTIVAR to seria uniwersalnych i jednocześnie wyspecjalizowanych urządzeń. Te innowacyjne napędy (360 aktywnych patentów) są wykorzystywane w różnorodnych aplikacjach. Rocznie sprzedawanych jest 1,5 miliona sztuk. Użytkownicy doceniają je za łatwość projektowania, instalacji i eksploatacji.
Bezpłatne środowisko programowe SoMove pozwala na prostą konfigurację oraz szybką i skuteczną diagnostykę oraz możliwość tworzenia kopii zapasowych programu i przenoszenia go pomiędzy napędami. Dodatkowe moduły pozwalają na zwrot energii do sieci zasilającej dla aplikacji o dużej dynamice oraz znaczącej masie bezwładności, co z kolei pozwala na eliminację układów rezystorowych oraz tworzenie dodatkowych oszczędności energetycznych.

kontakt z ekspertem

Kompletne biblioteki 2D i 3D dostępne są we wszystkich standardach CAD na stronach Schneider Electric, dzięki którym producenci maszyn i projektanci mogą integrować napędy Schneider Electric za pomocą kilku kliknięć własnym systemem CAD.
EcoStruxure™ Machine Advisor, EcoStruxure™ Pumping Performance Advisor to usługi, które pozwalają (dzięki zbieranym w chmurze informacjom) na monitorowanie pracy, zdalną diagnostykę oraz wykrywanie wszelkich zakłóceń w pracy.

Schneider Electric - lider transformacji cyfrowej w zarządzaniu energią i w automatyce

Schneider Electric logo

Firma Schneider Electric jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, w budownictwie komercyjnymi mieszkaniowym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce oraz przemyśle. Rozwija inteligentne i zintegrowane rozwiązania i technologie służące do zarządzania energią i procesami w bezpieczny, niezawodny, efektywny i zrównoważony sposób. Oferta Schneider Electric stanowi szeroki asortyment począwszy od aparatury modułowej, zabezpieczeń obwodów, rozdzielnic i osprzętu elektrycznego aż po złożone systemy operacyjne.