Odace Touch Ramka potrójna w kolorze brązowym S52P806L


Odace Touch Ramka potrójna w kolorze brązowym S52P806L to produkt z serii Odace, marki Schneider Electric.


Ramka ozdobna Odace ma następujące wymiary: szerokość 227 mm, wysokość 85 mm, głębokość 10 mm. Waga produktu to 0.0306 kg. Ma lśniące i szczotkowane wykończenie powierzchni. Produkt posiada stopień ochrony IK04 oraz IP21D. Odace Touch Ramka potrójna w kolorze brązowym S52P806L wykonano z materiału o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt mocowany jest za pomocą zatrzasków oraz montowany jest podtynkowo. Ramka ozdobna serii Odace posiada znak ekologiczny Green Premium. Produkt przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych i stanowi element wykańczający łączniki, przyciski, gniazda i pozostałe produkty serii Odace.

Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami
Łatwość w utrzymaniu czystości
Nie odbarwia się na skutek działania promieni słonecznych lub sztucznego światła
Dokładne przyleganie do ściany

Seria Odace Schneider Electric

Materiały przyjazne środowiskuMateriały przyjazne
środowisku
Zaokrąglone ramkiUnikalny wzór –
zaokrąglone ramki
Zwiększona odporność na UVZwiększona odporność na
promieniowanie UV
Ramki wielokrotne - od 1 do 4- krotnychRamki wielokrotne -
od 1 do 4- krotnych

Odace – funkcjonalność i unikalny design

Szukasz oryginalnego rozwiązania, ciekawych kolorów i szerokiej funkcjonalności, która wprowadzi komfort we wnętrza Twojego domu? Seria Odace jest odpowiednim wyborem. ODACE Schneider Electric to swobodna personalizacja Twojego wnętrza – odważnie łączysz kolory i wzory, wybierasz piękne, naturalne materiały: drewno, metal, kamień. Wyrażasz siebie i dobrze organizujesz przestrzeń. Sekretem serii jest okrągła forma łączników i gniazdek, która pozwala na połączenie różnych stylów i upodobań, od tradycyjnych przyzwyczajeń do awangardowych rozwiązań oraz żywe i oryginalne kolory ramek. Łączniki, ramki, gniazda ODACE to dodatki, na które przyjemnie się patrzy, które uzupełniają domową przestrzeń. Z gniazdami i łącznikami Odace Schneider Electric stajesz się kreatorem swojej przestrzeni, dobierasz produkt z dużą swobodą, kierując się gustem, stylem wnętrza, dodatkami. Twój dom jest świetnie zorganizowany, komfortowy i ma swój oryginalny styl.

Wśród serii znajdziesz szczególne produkty linii Odace You – przeźroczyste ramki, które pozwalają stworzyć własny szablon, który pasuję do Twojego koloru ściany, ulubionej tapety, kolory zasłon, czy ulubionych motywów. Dzięki temu możesz przygotować autorską, niepowtarzalną kompozycję do swoich wnętrz.

Łączniki światła, gniazda elektryczne i ramki ODACE Schneider Electric łączą unikalny design, nieograniczone możliwości personalizacji z szeregiem bardzo przydatnych funkcji. W ofercie osprzętu elektroinstalacyjnego serii Odace znajdziemy: radio FM, gniazdo HDMI, czujniki ruchu, łączniki wentylatorowe, termostaty, ściemniacze LED. Co więcej producent Schneider Electric dodał do serii funkcjonalności, które ułatwiają codzienne czynności, m.in.: gniazdo USB z ramka montażową, która służy jako praktyczna podstawka na ładujący się telefon, klips na listę zakupów lub haczyk na klucze.


Seria Odace
Seria Odace Schneider Electric