pomarańczowy patter

Jakość

Gwiazda

Puszki są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu charakteryzującego się wyjątkową trwałością i odpornością mechaniczną.

Szybkość instalacji

Rakieta

Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań montażowych, pozwala znacznie skrócić czas wykonania instalacji elektrycznej w budynku.

Łatwość montażu

Łatwość

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów oraz intuicyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, sprawdzonym przez wielu instalatorów, montaż puszek nigdy nie był tak prosty i niezawodny.

pomarańczowy patter

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowa konstrukcja

Wszystkie puszki podtynkowe OBO są stworzone z materiałów bezhalogenowych. Oznacza to, że nie mają chemicznych związków, które podczas pożaru wytwarzają trujące opary. Tego rodzaju tworzywa są bezpiecznym rozwiązaniem i minimalizują ryzyko szkód.

Hermetyczność

Szczelność

Puszki są wiatroszczelne, dzięki czemu nie przenoszą dźwięków do budynku.

Wpusty membranowe z TPE

Wpusty są zrobione z elastycznego TPE, który łatwo się przebija, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Wygoda i elastyczność

W puszce znajduje się specjalna dodatkowa przestrzeń na na stosowane w instalacjach oświetleniowych lub głośnikowych. Dzięki temu można umieszczać przewody i połączenia w sposób, który chroni je przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pokrywa znajdująca się w zestawie zapewnia prosty montaż. Umożliwia też sprawną instalację i połączenie kabli.

Rozłącznik

Zobacz, jakie to łatwe!

Sprawdź akcesoria

Element mocujący

Element mocujący do mocowania w cienkich płytach lub mocowania do blach.

nr. katalogowy: 2003854

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 20mm

nr. katalogowy: 2003737

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 25mm

nr. katalogowy: 2003738

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 20mm

nr. katalogowy: 2003737

do produktu

Element mocujący

Element mocujący do mocowania w cienkich płytach lub mocowania do blach.

nr. katalogowy: 2003854

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów.

nr. katalogowy: 2003737

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów.

nr. katalogowy: 2003739

do produktu