pomarańczowy patter

Jakość

Gwiazda

Puszki są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu charakteryzującego się wyjątkową trwałością i odpornością mechaniczną.

Szybkość instalacji

Rakieta

Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań montażowych, pozwala znacznie skrócić czas wykonania instalacji elektrycznej w budynku.

Łatwość montażu

Łatwość

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów oraz intuicyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, sprawdzonym przez wielu instalatorów, montaż puszek nigdy nie był tak prosty i niezawodny.

pomarańczowy patter

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowa konstrukcja

Wszystkie puszki podtynkowe OBO są stworzone z materiałów bezhalogenowych. Oznacza to, że nie mają chemicznych związków, które podczas pożaru wytwarzają trujące opary. Tego rodzaju tworzywa są bezpiecznym rozwiązaniem i minimalizują ryzyko szkód.

Wygoda i elastyczność

Na każdej puszce czytelnie oznakowane wielkości przepustów kablowych co ułatwia wybór. Dodatkowo dzięki elastycznym wypustkom w otworach puszek możliwy montaż peszli kablowych M20 lub M25 w tym samym przepuście.

Ułatwione otwarcie każdego otworu wprowadzającego kable.

Prosty system łaczenia zapewnia łącznik
ZH 11-V, dzięki któremu możliwe jest szeregowe łączenie puszek.

Puszka o głębokości tylko 35mm. Za pomocą elementu ZH 12-DB puszka może zostać przymocowana do paneli o grubości mniejszej niż 5mm lub do cienkich blach.

Rozłącznik

Zobacz, jakie to łatwe!

Sprawdź akcesoria

Łącznik puszek

Łącznik OBO znacznie ułatwia prowadzenie przewodów z jednej puszki do drugiej.

nr. katalogowy: 2003846

do produktu

Element mocujący

Element mocujący do mocowania w cienkich płytach lub mocowania do blach.

nr. katalogowy: 2003854

do produktu

Wewnętrzna pokrywa

Wewnętrzna pokrywa do puszki podtynkowej, do przykręcenia.

nr. katalogowy: 2003823

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 20mm

nr. katalogowy: 2003737

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 25mm

nr. katalogowy: 2003738

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 20mm

nr. katalogowy: 2003737

do produktu

Łącznik puszek

Łącznik OBO znacznie ułatwia prowadzenie przewodów z jednej puszki do drugiej.

nr. katalogowy: 2003846

do produktu

Element mocujący

Element mocujący do mocowania w cienkich płytach lub mocowania do blach.

nr. katalogowy: 2003854

do produktu

Wewnętrzna pokrywa

Wewnętrzna pokrywa do puszki podtynkowej, do przykręcenia.

nr. katalogowy: 2003823

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 20mm

nr. katalogowy: 2003737

do produktu

Korek zamykający

Zapewnij hermetyczność instalacji po zamontowaniu przewodów. Ø 25mm

nr. katalogowy: 2003738

do produktu