Puszki są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu charakteryzującego się wyjątkową trwałością i odpornością mechaniczną.
Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań montażowych, pozwala znacznie skrócić czas wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
Dzięki szerokiej gamie akcesoriów oraz intuicyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, sprawdzonym przez wielu instalatorów, montaż puszek nigdy nie był tak prosty i niezawodny.
Wszystkie puszki podtynkowe OBO są stworzone z materiałów bezhalogenowych. Oznacza to, że nie mają chemicznych związków, które podczas pożaru wytwarzają trujące opary. Tego rodzaju tworzywa są bezpiecznym rozwiązaniem i minimalizują ryzyko szkód.
Czytelnie oznakowane wielkości przepustów kablowych na każdej puszce, ułatwiają wybór. Dodatkowo, dzięki elastycznym wypustkom w otworach puszek, możliwy jest montaż peszli kablowych M20 lub M25 w tym samym przepuście. Materiał dopasowuje się indywidualnie do rozmiaru, a zaczepy blokujące zapewniają odpowiednie mocowanie.
Puszki podtynkowe mają opatentowany zamek bagnetowy, który umożliwia ich szeregowe, stabilne łączenie.
4 montażowe kopułki śrubowe (każda z 3 otworami) umożliwiają precyzyjne ustawienie w pionie lub poziomie montowanych gniazd i wyłączników. To rozwiązanie pozwala niwelować problemy nieprecyzyjnego wiercenia otworów w ścianie.
Puszka UE 46 łączy w sobie małą głębokość (46mm) puszki montażowej z dodatkowymi, bocznymi kieszeniami na dodatkowe komponenty do elektroniki. Dzięki małej głębokości puszki można montować naprzeciwlegle w cienkich ścianach.