Numer katalogowy:
      Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
      002141504
 
      Symbol artykułu:
      Typ produktu określony przez producenta. 
      ETIMAT 6 1p C1
 
      Nazwa klasy:
      Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
      Wyłącznik nadprądowy
 
      Prąd znamionowy [A]:
      Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
      1
 
      Charakterystyka wyzwalania:
      Wyłączniki nadprądowe powinny mieć taką charakterystykę działania, aby zapewniały odpowiednie zabezpieczenie
obwodu, nie powodując przedwczesnego lub opóźnionego zadziałania. 
Znormalizowane zakresy zadziałania bezzwłocznego: 
- Typ B (Powyżej 3 In do 5 In włącznie)
- Typ C  (Powyżej 5 In do 10 In włącznie)
- Typ D (Powyżej 10 In do 20 In włącznie)
      C
 
      Ilość biegunów:
      Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-. trój- i czterobiegunowe.
      1
 
      Prąd zwarciowy [kA]:
      Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym.
      6
 
      Napięcie znamionowe AC [V]:
      Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
      230/400
 
      Napięcie znamionowe DC [V]:
      Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
      60
 
      Częstotliwość znamionowa [Hz]:
      Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
      50/60
 
      Napięcie Uimp [kV]:
      Wartość szczytowa udaru napięciowego o określonym kształcie i biegunowości, który aparat elektryczny jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia w określonych warunkach probierczych, do której się odnoszą wartości odstępów izolacyjnych.
      6
 
      Stopień ochrony IP:
      Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
      IP20
 
      Temperatura otoczenia [°C]:
      Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
      -25 do +55
 
      Przestrzeń międzystykowa [mm]:
      Określenie odległośći pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.
      >3
 
      Przyłączalność przewodu [mm2]:
      Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
      1 - 25
 
      Pozycja pracy:
      Określenie pozycji w jakej aparat może pracować np. poziomo, pionowo, od góry, na boku.
      dowolna
 
      Normy:
      Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
      IEC/EN 60898-1,
 IEC 60947-2
 
      Funkcja:
      Wyłącznik nadprądowy, MCB (ang. miniature circuit breaker)
      MCB