Numer katalogowy:
Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
002122716
Symbol artykułu:
Typ produktu określony przez producenta.
ETIMAT 10 1p+N B16
Nazwa klasy:
Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
Wyłącznik nadprądowy
Prąd znamionowy [A]:
Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
16
Charakterystyka wyzwalania:
Wyłączniki nadprądowe powinny mieć taką charakterystykę działania, aby zapewniały odpowiednie zabezpieczenie
obwodu, nie powodując przedwczesnego lub opóźnionego zadziałania.
Znormalizowane zakresy zadziałania bezzwłocznego:
- Typ B (Powyżej 3 In do 5 In włącznie)
- Typ C (Powyżej 5 In do 10 In włącznie)
- Typ D (Powyżej 10 In do 20 In włącznie)
B
Ilość biegunów:
Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-. trój- i czterobiegunowe.
1+N
Prąd zwarciowy [kA]:
Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym.
10
Napięcie znamionowe AC [V]:
Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
230/400
Napięcie znamionowe DC [V]:
Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
60
Częstotliwość znamionowa [Hz]:
Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
50/60
Napięcie Uimp [kV]:
Wartość szczytowa udaru napięciowego o określonym kształcie i biegunowości, który aparat elektryczny jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia w określonych warunkach probierczych, do której się odnoszą wartości odstępów izolacyjnych.
6
Stopień ochrony IP:
Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
IP20
Temperatura otoczenia [°C]
Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
-25 do +55
Przestrzeń międzystykowa [mm]:
Określenie odległośći pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.
>3
Przyłączalność przewodu [mm2]:
Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
1 - 25
Pozycja pracy:
Określenie pozycji w jakej aparat może pracować np. poziomo, pionowo, od góry, na boku.
dowolna
Normy:
Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
IEC/EN 60898-1,
IEC 60947-2
Funkcja:
Wyłącznik nadprądowy, MCB (ang. miniature circuit breaker)
MCB