Niezawodne i sprawdzone przełączniki instalacyjne SSQ
Modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II (sieć-agregat) umożliwiają proste i bezproblemowe przełączanie źródeł zasilania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych (np. zaniku napięcia sieci). Przeznaczone są do montażu w rozdzielnicach przystosowanych do montażu aparatury modułowej - wyposażonych w szyny TH35. Przełączniki posiadają możliwość plombowania dla wybranej pozycji: I lub II.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    002421435
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    SSQ 340
  • Nazwa klasy:
  • Modułowe przełączniki źródła zasilania SSQ I-0-II (sieć-agregat) umożliwiają proste i bezproblemowe przełączanie źródeł zasilania.
    Przełącznik trójpołożeniowy modułowy
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    40
  • Napięcie znamionowe AC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    230/400
  • Częstotliwość znamionowa [Hz]:
  • Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
    50/60
  • Ilość biegunów:
  • Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-. trój- i czterobiegunowe.
    3
  • Przyłączalność przewodu linka [mm2]:
  • Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu typu linka o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
    1,5 - 10
  • Przyłączalność przewodu drut [mm2]:
  • Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu typu drut o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
    1,5 - 16
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
    IP20
  • Przestrzeń międzystykowa [mm]:
  • Określenie odległośći pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.
    >3
  • Sposób montażu:
  • Określenie sposobu montażu aparatu w obudowie.
    Szyna TH-35
  • Pozycja pracy:
  • Określenie pozycji w jakej aparat może pracować np. poziomo, pionowo, od góry, na boku.
    dowolna
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    PN-IEC 60947-3
    left box

    Model 3D

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Aparaty w wykonaniu modułowym, montowane na szynę TH-35.
    • Odległość pomiędzy stykami łączników w stanie otwartym jest większa od 3 milimetrów.
    • Przełączniki posiadają możliwość plombowania dla wybranej pozycji: I lub II.
    • Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania z przerwą przez "0". Możliwość ustawienia dźwigni w pozycji "0".
    • Wyraźne oznaczona pozycja w której znajduje się dźwginia.
    • Produkt posiada certyfikat Biuro Badawcze DS. Jakości (BBJ).
    • Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN i kodem QR kierującym do pełnej dokumentacji produktu.
    • Oznaczone zaciski przełącznika zapewniają proste i szybkie podłączenie.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Dozwolone pozycje montażu

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej