Niezawodne i sprawdzone obudowy hermetyczne ECH
Obudowy natynkowe hermetyczne mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, zarówno w obwodach prądu stałego jak i przemiennego. Służą do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP65) przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami. Często znajdują zastosowanie w instalacjach PV, lub na zewnątrz budynków.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    001101062
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    ECH-12PT
  • Klasa ochronności:
  • II klasa ochronności - Obudowy o klasie ochronności II posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację. Nie mają połączenia z przewodem ochronnym.
    II
  • Sposób montażu:
  • natynkowa
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    63
  • Napięcie znamionowe AC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    400
  • Napięcie znamionowe DC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    1500
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony IP określa stopień ochrony lub szczelności obudowy urządzenia elektrycznego przed ingerencją ciał stałych, wody i pyłu, a także przed niezamierzonym dotknięciem urządzeń znajdujących się w obudowie. Klasyfikacja IP jest zgodna z normą EN 60529.
    IP65
  • Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):
  • 12/12
  • Drzwi (materiał, kolor):
  • Tworzywo, transparentne
  • Obudowa (material, kolor):
  • Tworzywo, jasnoszary (RAL7035)
  • Ilość zacisków PE/N:
  • 10/10
  • Zakres temperatur pracy [°C]:
  • -25 do +60
  • Materiał obudowy:
  • ASA - w porównaniu do ABS materiał ASA jest odporny na promieniowanie UV, degradację i trudne warunki atmosferyczne.
    ASA
    left box

    Model 3D

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Kompletne wyposażenie obudów stanowi: szyna TH35, akcesoria montażowe, naklejki opisowe, szyny z zaciskami uziemiającymi PE i neutralnymi N, zaślepka niewykorzystanego miejsca.
    • Specjalna konstrukcja zawiasu sprawia, że łatwo można zmienić kierunek otwierania drzwi prawo/lewo (dla obudów od 12 modułów).
    • Drzwi posiadają specjalne obrotowe zamki, które powodują ich silny docisk do uszczelki zapewniając stopień ochrony IP65.
    • W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem istnieje możliwość zastosowania zamka z kluczem ECH-L2K.
    • Przednia część obudów posiada specjalny uchwyt umożliwiający jej zaplombowanie w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
    • Osłabienia do zamontowania dławików w celu wprowadzenia przewodów posiadają różne średnice i umieszczone są na wszystkich bokach obudowy.
    • Dla obudów powyżej dwóch rzędów dzielona szyna N umożliwiająca montaż więcej niż jednego wyłącznika różnicowoprądowego.
    • Dla obudów od 12 modułów specjalny uchwyt umożliwiający obniżenie montażu szyny TH 35.
    • W obudowach 4, 6 i 8 modułów drzwi otwierają się do góry i posiadają zatrzask blokujący.
    left box

    Zobacz montaż obudowy ECH

    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej