Niezawodne i sprawdzone styczniki modułowe R
Wykorzystywane do zdalnego sterowania układami zasilania, ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, itp. Znajdują zastosowanie w instalacjach domowych jak i przemysłowych. Kompatybilność wymiarowa z aparaturą modułową umożliwia montaż styczników w typowych obudowach rozdzielczych.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    002463410
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    R 40-40 230V
  • Nazwa klasy:
  • stycznik modułowy
  • Prąd znamionowy AC1 [A]:
  • Prąd znamionowy dla obciążenia nieindukcyjnego lub o małej indykcyjności typu piec oporowy.
    40
  • Napięcie sterujące AC 50/60Hz [V]:
  • Napięcie podawane na cewkę stycznika.
    230
  • Liczba biegunów:
  • 4NO
  • Liczba modułów:
  • Szerokość aparatu wyrażona w ilości typowych modułów 18 milimetrów.
    3
  • Temperatura otoczenia [°C]:
  • Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
    -40 do +60
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    PN-IEC 60947-4-1
    left box

    Model 3D

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Szeroki zakres wariantów wykonania (układ styków: 2-0, 1-1, 0-2, 4-0, 1-3, 2-2, 3-1, 0-4).
    • Wersje ze sterowaniem cewki 24V AC i 230V AC.
    • Wyposażone we wskaźnik położenia styków głównych (zał/wył).
    • Możliwość zamontowania styków pomocniczych (dla wersji 4-0, 1-3, 2-2, 3-1, 0-4).
    • Możliwość plombowania zacisków z wykorzystaniem pokrywy.
    • Wstawka dystansowa instalowana między stycznikami dla temperatury otoczenia (pracy) przekraczającej 40°C.
    • Wysoka trwałość mechaniczna i dopuszczalna częstość łączeń.
    • Niski pobór mocy cewki sterującej.
    • Dostępna wersja w wykonaniu 4-biegunowym o szerokości tylko 2 modułów (R25).
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej