Wyłączniki kompaktowe
SENTRON 3VA

Pewność, że energia dotrze do celu

Wyłączniki kompaktowe dla wszystkich zastosowań

Jeden system
Wiele zastosowań

SENTRON 3VA to modułowy, dobrze przemyślany i wysoce różnorodny system, odpowiedni do wszystkich zastosowań rozdziału energii niskiego napięcia w przemyśle i infrastrukturze. Wyłącznik kompaktowy 3VA wspiera Cię na każdym etapie procesu, od projektowania do codziennej obsługi.

Sprawdź możliwości portfolio SENTRON 3VA

3VA dla podstawowych i zaawansowanych zastosowań
Wyłączniki kompaktowe 3VA są dostępne w kilku seriach z zatwierdzeniem IEC, a także w serii spełniającej normy IEC60947-2 i UL489.
System wyłączników kompaktowych 3VA oferuje elastyczne i dopasowane rozwiązania dla producentów maszyn i rozdzielnic.
Dzięki podwójnej certyfikacji mogą zostać wykorzystane wszystkie funkcje wyłączników kompaktowych dla zakładów przemysłowych w Europie i Ameryce Północnej, będąc jednocześnie pewnym całkowitej zgodności z normami.

Zapewnij dostęp do sieci
Uzyskaj przegląd wszystkich danych w sieci i zidentyfikuj potencjalne oszczędności energii.
Dzięki prostej integracji wyłączników kompaktowych do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią, nie stanowi to żadnego problemu.

  • Nieskomplikowane: łatwe połączenie z nadrzędnymi systemami zarządzania
  • Ekonomiczne: zintegrowane funkcje pomiarowe umożliwiają przejrzystość przepływu energii i pozwalają zidentyfikować potencjalne oszczędności
  • Elastyczne: wspierają wszystkie obecne połączenia komunikacyjne

Zminimalizuj nakład pracy
Oszczędzaj czas i pieniądze w projektowaniu oraz instalacji. Nasze konfiguratory pozwalają na automatyczne generowanie modeli 3D, rysunków wymiarowych 2D oraz schematów połączeń wewnętrznych wg IEC. Dzięki nim instalacja staje się prostsza.

Poznaj korzyści wynikające ze stosowania
wyłączników SENTRON 3VA

  • Portfolio

    Znajdź rozwiązanie dla swoich potrzeb
    Seria wyłączników kompaktowych 3VA razem z akcesoriami dodatkowymi umożliwia precyzyjne dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb Twojego projektu.

    • Wszechstronne: bogaty wachlarz akcesoriów do rozbudowy funkcjonalności
    • Elastyczne: szeroki i jednolity zakres akcesoriów oraz modułów
    • Oszczędzające miejsce: kompaktowe wykonanie do stosowania w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

  • Akcesoria wewnętrzne

    Styki i wyzwalacze pomocnicze dla wyłączników kompaktowych 3VA należą do zintegrowanej grupy akcesoriów. Mogą być stosowane uniwersalnie w wyłącznikach wszystkich wielkości aż do 1250A. Montaż wyzwalaczy nie wymaga użycia narzędzi. Wystarczy jedynie wpiąć urządzenie do gniazda po prawej lub lewej stronie dźwigni.

  • Gabaryty

    Wyłącznik kompaktowy 3VA1 jest zoptymalizowany pod kątem standardowych rozwiązań w infrastrukturze i rozdzielnicach przemysłowych. Kompaktowa i zwarta budowa o głębokości zaledwie 70mm zapewnia maksymalną elastyczność w ograniczonej przestrzeni montażu. Wyłączniki kompaktowe 3VA11/12 posiadają pokrywę, która mieści się pod wycięciem w maskownicach rozdzielnic dystrybucyjnych.

  • Rodzaj przyłączy

    Wyłączniki SENTRON 3VA do 160A fabrycznie wyposażone są w przyłącza śrubowe lub ramowe. Decyzją kupującego jest, które rozwiązanie spełnia wymagania jego instalacji.

  • Portfolio

    Akcesoria
    wewnętrzne

    Gabaryty

    Rodzaj
    przyłączy

Możliwości oraz zastosowania
inteligentnych wyłączników SENTRON 3VA2

Chciałbyś opanować tajniki efektywnej kontroli energii?

Potrzebujesz do tego wyłącznika SENTRON 3VA2. To inteligentne wyłączniki kompaktowe, które znajdziesz nie tylko w instalacji niskiego napięcia, ale i w naszym odcinku #Technoszortów.
A dlaczego inteligentne? Po odpowiedź zapraszamy do obejrzenia filmu.

siemens

Bezpieczna, inteligentna dystrybucja energii i technika instalacyjna