Rozdzielnice natynkowe Siemens

Dla przejrzystego zarządzania dystrybucją energii.

Estetyka, łatwy montaż rozdzielnicy i bezpieczne, przejrzyste zarządzanie budynkiem.

Wielofunkcyjność i prostota codziennej obsługi

Rozdzielnica natynkowa Simbox XL pozwala na montaż w wymagających warunkach. Różnorodne pojemności i dodatkowe akcesoria ułatwiają montaż i prefabrykacje rozdzielnic, a także zapewniają istotne właściwości funkcjonalne dla rozbudowy czy zmiennego wykorzystania na co dzień.

Dopasowanie do potrzeb

Specjalne miejsce pozwala na instalację bloków N dla poszczególnych wyłączników RCD poza szyną DIN.

Łatwość montażu

Montaż natynkowy umożliwia sprawne zainstalowanie rozdzielnicy bez ingerencji w konstrukcję ściany.

Trwałość i estetyka

Dzięki swojej konstrukcji jest nie tylko estetyczna, ale też pozwala na praktyczne prowadzenie przewodów.

+
+
+

Obszerna przestrzeń do okablowania i wszechstronne możliwości montażu.

Rozdzielnica gwarantuje dużą elastyczność dla każdego montującego - każdy rząd można rozszerzyć o dodatkowe 2 moduły. Z każdej strony znajduje się wejście kablowe, a tylna ściana jest wyposażona w wiele perforacji, które można wykorzystać w zależności od potrzeb.
Maksymalny prąd znamionowy dla tego typu rozdzielnic to 63 A, a znamionowe napięcie izolacji to 400 V.
Informacja o certyfikacji, oraz pozostałe informacje o produkcie, takie jak instrukcja montażu i karta danych technicznych, jest dostępna po zeskanowaniu kodu QR, umieszczonego na każdym froncie produktu. Wystarczy zeskanować go swoim smartfonem i otworzyć specyfikację produktową. Specyfikacja dostępna jest również na siemens.com

Na jaką elastyczność pozwala mi konstrukcja rozdzielnicy?

Czy jest jakiś limit wysokości prądu dla rozdzielnicy?

Gdzie znajdę informację o certyfikacji produktowej?

Na jaką elastyczność pozwala mi konstrukcja rozdzielnicy?

Czy jest jakiś limit wysokości prądu dla rozdzielnicy?

Gdzie znajdę informację o certyfikacji produktowej?

  • Szerokie zastosowanie

    Dzięki swoim parametrom użytkowym, rozdzielnice SIMBOX XL mogą być wykorzystywane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i infrastrukturalnym.

  • Możliwość wzbogacania o akcesoria

    Dla rozdzielnic dostępne są akcesoria takie jak listwy zaciskowe N/PE, zaślepki dla pustych miejsc na szynie DIN oraz zamki z kluczem dla ograniczenia dostępu.

  • Różnorodność wariantów produktowych

    Rozdzielnice SIMBOX XL dostępne są w kilku wariantach: liczba rzędów montażowych od 1 do 4, i szerokości: od 4, do 18 modułów.

siemens

Bezpieczna, inteligentna dystrybucja energii i technika instalacyjna