Rozdzielnice podtynkowe Siemens

Dla przejrzystego zarządzania dystrybucją energii.

Estetyka, łatwy montaż rozdzielnicy i bezpieczne, przejrzyste zarządzanie budynkiem.

Łatwość instalacji urządzeń elektrycznych

Rozdzielnica Simbox XL to świetny wybór dla miejsc które są widoczne lub wymagają efektywnego wykorzystania przestrzeni. Dzięki ustandaryzowanym elementom rozdzielnica pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na montaż. Posiada też szereg udogodnień pozwalających na późniejsze wygodne "sznurowanie" aparatów.

Wsparcie w montażu

Rozdzielnica posiada zintegrowaną z obudową poziomicę, przyspieszającą montaż.

Porządek w instalacji

Zintegrowane uchwyty do prowadzenia przewodów, pomagają w ich przejrzystym rozmieszczeniu.

Dopasowanie do potrzeb

Specjalne miejsce pozwala na instalację bloków N dla poszczególnych wyłączników RCD poza szyną DIN.

+
+
+

Obszerna przestrzeń do okablowania z elastycznym systemem i oszczędnością miejsca.

Tak, możliwe jest zainstalowanie rozdzielnic w ścianie karton-gips, ale należy pamiętać, by nie montować do takich ścian rozdzielnic przeznaczonych tylko dla instalacji podtynkowych ze względu na inne normy odporności na temperaturę.
Maksymalny prąd znamionowy dla tego typu rozdzielnic to 63 A.
Informacja o certyfikacji, oraz pozostałe informacje o produkcie, takie jak instrukcja montażu i karta danych technicznych, jest dostępna po zeskanowaniu kodu QR, umieszczonego na każdym froncie produktu. Wystarczy zeskanować go swoim smartfonem i otworzyć specyfikację produktową. Specyfikacja dostępna jest również na siemens.com

Czy mogę zainstalować rozdzielnicę w ścianie karton-gips?

Czy jest jakiś limit wysokości prądu dla rozdzielnicy?

Gdzie znajdę informację o certyfikacji produktowej?

Czy mogę zainstalować rozdzielnicę w ścianie karton-gips?

Czy jest jakiś limit wysokości prądu dla rozdzielnicy?

Gdzie znajdę informację o certyfikacji produktowej?

  • Szerokie zastosowanie

    Dzięki swoim parametrom użytkowym, rozdzielnice SIMBOX XL mogą być wykorzystywane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i infrastrukturalnym.

  • Możliwość wzbogacania o akcesoria

    Dla rozdzielnic dostępne są akcesoria takie jak listwy zaciskowe N/PE, zaślepki dla pustych miejsc na szynie DIN oraz zamki z kluczem dla ograniczenia dostępu.

  • Różnorodność wariantów produktowych

    Rozdzielnice dostępne są w kilku wariantach: liczba rzędów montażowych od 1 do 4, wykonanie standardowe (z szynami DIN), oraz wykonanie multimedialne (z płytą montażową do instalacji np. routera).

siemens

Bezpieczna, inteligentna dystrybucja energii i technika instalacyjna