Rozdzielnice multimedialne Siemens

Dla przejrzystego zarządzania dystrybucją energii.

Praktyczne miejsce do integracji multimediów.

Wielofunkcyjność i prostota obsługi na lata

Rozdzielnica multimedialna Simbox XL to świetny wybór dla budynków, w których trzeba zagospodarować niewielkie miejsce jako centrum zarządzania multimediami. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi, ale wysokiej pojemności, pozwala na usystematyzowanie przewodów i urządzeń aktywnych czy pasywnych z zasilaniem elektrycznym.

Wsparcie w montażu

Rozdzielnica posiada zintegrowaną z obudową poziomicę, ułatwiającą montaż.

Łatwe spełnienie potrzeb

Pojemne wnętrze i perforowana płyta montażowa umożliwiają wygodny i schludny montaż dowolnych urządzeń.

Porządek i estetyka

Szyna na urządzenia zabezpieczające i sterujące, wydziela przestrzeń.

+
+
+

Elastyczne i kompleksowe miejsce dystrybucji multimediów.

Tak, możliwe jest zainstalowanie rozdzielnic w ścianie karton-gips, ale należy pamiętać, by nie montować do takich ścian rozdzielnic przeznaczonych tylko dla instalacji podtynkowych ze względu na inne normy odporności na temperaturę.
Maksymalny prąd znamionowy dla tego typu rozdzielnic to 63 A.
Rozdzielnica multimedialna Simbox XL sprawdza się świetnie jako domowe centrum multimedialne. Możliwe jest zainstalowanie w niej aparatury modułowej SENTRON i innej, jednocześnie z małymi urządzeniami infrastruktury sieciowej – np. router internetowy i switch.

Czy mogę zainstalować rozdzielnicę w ścianie karton-gips?

Czy jest jakiś limit wysokości prądu dla rozdzielnicy?

Jakie urządzenia mogę zainstalować w tej rozdzielnicy?

Czy mogę zainstalować rozdzielnicę w ścianie karton-gips?

Czy jest jakiś limit wysokości prądu dla rozdzielnicy?

Jakie urządzenia mogę zainstalować w tej rozdzielnicy?

  • Estetyczny efekt po montażu

    Montaż podtynkowy sprawia, że możliwe jest nie tylko wbudowanie w dowolnym miejscu, ale też dopasowanie do estetyki dowolnego wnętrza.

  • Możliwość wzbogacania o akcesoria

    Dla rozdzielnic dostępne są akcesoria takie jak listwy zaciskowe N/PE, zaślepki dla pustych miejsc na szynie DIN oraz zamki z kluczem dla ograniczenia dostępu.

  • Gwarancja odprowadzenia ciepła

    Otwory i perforacje zapewniają możliwość regulacji temperatury wewnątrz rozdzielnicy, dzięki czemu ciepło może być odprowadzane na zewnątrz, a urządzenia i przewody pozostają odporne na przegrzewanie.

siemens

Bezpieczna, inteligentna dystrybucja energii i technika instalacyjna