
Przemysł opakowaniowy
Klimatyzacja, wentylacja, systemy grzewcze
Generatory
Pompy
1. Jakie są dostępne napięcia sterujące cewek w stycznikach Easy TeSys Control? Czy jest dostepna cewka na prąd stały?
W stycznikach 3P LC1E106-95 (6-95A) dostępna jest cewka na 24VDC. Ma ona symbol BD. Dostępne cewki i ich symbole przedstawione są w poniższych tabelach.
Styczniki 3P
| 24 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 415 | 440 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1E06-300 | 50 Hz | B5 | E5 | F5 | M5 | - | U5 | Q5 | N5 | R5 |
| 60 Hz | B6 | - | F6 | M6 | - | - | Q6 | - | R6 | |
| LC1E06-95 | 50/60 Hz | B7 | E7 | F7 | M7 | P7 | - | Q7 | - | - |
| DC | BD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LC1E06-300 | 50/60 Hz | - | - | F7 | M7 | - | U7 | Q7 | - | - |
| LC1E06-300 | 50/60 Hz | - | E7 | F7 | M7 | - | U7 | Q7 | N7 | R7 |
Styczniki 4P
| Volts | 24 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1E06-95 | 50/60 Hz | B7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 |
2. Dlaczego do stycznika LC1E** nie została dostarczona papierowa instrukcja? Do czego służy kod QR na urządzeniu?
Papierowe instrukcje nie są już dostarczane z produktami. Dokumentacja urządzenia jest dostępna online, po zeskanowaniu umieszczonego na urządzeniu kodu QR.
3. Do jakich obciążeń można stosować styczniki serii Easy TeSys LC1E?
Styczniki Easy TeSys Control mają następujące kategorie użytkowania:
4. Czy styczniki Easy TeSys Control LC1E mają wbudowane styki pomocnicze?
Styczniki 3P LC1E06****- LC1E38**** mają wbudowany jeden styk pomocniczy NO lub NC. Kolejne 2 cyfry symbolu stycznika oznaczają: 01 -> 1NC 10-> 1NO Czyli, np. LC1E0610P7 posiada wbudowany styk pomocniczy 1NO, a LC1E0601P7 styk pomocniczy 1NC. Styczniki 3P LC1E40**- LC1E160** mają wbudowane styki 1NO + 1NC. Styczniki 3P powyżej LC1E160 oraz 4P nie posiadają wbudowanych styków pomocniczych.