Napięcie robocze (przełączania) 230 V AC / 400 V AC
Napięcie wewnętrzne 230 V AC / 24 V DC*
Zakres prądowy do 630 A
Stopień ochrony obudowy

IP 54 (deklarowane przez producenta)

Klasa środowiskowa 1
S × W × G

poliestrowe typu KS i KSZ od 264x646x320 do 1058x820x320 mm

poliestrowe Thalassa od 310x215x160 do 1056x852x350 mm

stalowe Spacial S3D od 400x600x250 do 1200x1200x400 mm

* rozwiązania specjalne z modułem CPS-M