Czytniki kontroli dostępu
SIMATIC RF1000

Pełne zabezpieczenie przy minimalnym wysiłku

Efektywne i bezpieczne rozwiązanie kontroli dostępu
do maszyn i urządzeń

Czytniki
SIMATIC RF1000

Dzięki czytnikom SIMATIC RF1000 zapewnisz swojej firmie rozwiązanie RFID, które pozwala na łatwe i wszechstronne wdrożenie systemu zarządzania uprawnieniami elektronicznymi. Użycie istniejących identyfikatorów pracowniczych jako podstawy do identyfikacji zwiększa wygodę użytkowników i redukuje koszty.

Warianty urządzeń z serii SIMATIC RF1000

SIMATIC RF1040R
częstotliwość 125 kHz i 13,56 MHz
interfejs USB 2.0 i RS232
zasilanie przez USB lub zasilacz RS232

SIMATIC RF1060R
częstotliwość 13,56 MHz
interfejs USB 2.0
zasilanie przez USB

SIMATIC RF1070R
częstotliwość 13,56 MHz
interfejs USB 2.0 i RS232
zasilanie przez USB lub zasilacz RS232
wariant OEM

SIMATIC RF1140R
częstotliwość 125 kHz i 13,56 MHz
interfejs RJ45 i TCP/IP
zasilanie 24 V DC lub PoE

SIMATIC RF1170R
częstotliwość 13,56 MHz
interfejs RJ45 i TCP/IP
zasilanie 24 V DC lub PoE

Cechy produktów

  • Zwiększone bezpieczeństwo operacyjne

    W obliczu rosnącego zapotrzebowania na bezpieczeństwo, system SIMATIC RF1000 oferuje niezawodne rozwiązania zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi. Chroni przed przypadkowymi błędami operacyjnymi oraz celowymi manipulacjami, co przekłada się na eliminację przestojów produkcyjnych. System jest integralną częścią koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego, zapewniając bezpieczny
    i udokumentowany dostęp do maszyn, co dodatkowo minimalizuje ryzyko operacyjne.

  • Zredukowane koszty wdrożenia

    Wykorzystanie istniejących kart identyfikacyjnych pracowników, opartych na częstotliwościach LF i HF, umożliwia skuteczną kontrolę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników. Dzięki temu firma może znacząco obniżyć koszty, ponieważ pracownicy mogą używać swoich aktualnych identyfikatorów.

  • Prosta integracja

    Czytniki SIMATIC RF1000 można łatwo zintegrować
    z istniejącymi urządzeniami HMI i panelami, a także
    z komputerami PC oraz systemem WinCC. Połączenie to realizowane jest za pomocą interfejsu USB 2.0 przy użyciu oprogramowania PM-Logon i SIMATIC Logon lub poprzez wykorzystanie RJ45 i XML lub Modbus/TCP. Taka elastyczność w integracji pozwala na szybką i bezproblemową implementację systemu w już istniejącej infrastrukturze, co minimalizuje czas przestoju i dodatkowe koszty.

  • Idealne dla warunków przemysłowych

    Czytniki SIMATIC RF1000 charakteryzują się wysokim stopniem ochrony IP65 (front) oraz szerokim zakresem temperatur pracy od -25°C do +55°C. Kompaktowa konstrukcja z niewielką głębokością montażu sprawia, że są idealne do zastosowań
    w ograniczonej przestrzeni instalacyjnej, takich jak panele
    i urządzenia HMI. Dodatkowo, każdy czytnik wyposażony jest
    w trójkolorowy LED na froncie, który informuje o statusie czytnika oraz o obecności transpondera, co ułatwia codzienną obsługę i diagnostykę.

  • Zwiększone bezpieczeństwo operacyjne

    Zredukowane koszty wdrożenia

    Prosta integracja

    Idealne dla warunków przemysłowych

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

Nie. Możliwe są 3 scenariusze logowania: po jednorazowym odczycie karty ID, tylko przy stałym jej odczycie i po jednorazowym odczycie wraz z uwierzytelnieniem hasłem.

Montaż możliwy jest na obudowie panelu lub na ścianie (za pomocą akcesoryjnego uchwytu).

Czytnik SIMATIC RF1070R można zamówić w wersji OEM, która dostarczana jest z neutralnym frontem lub z nadrukowanym projektem własnym, na przykład logo firmy.

Jest to karta konfiguracyjna, dzięki której można przenosić konfigurację (np. obszary pamięci, adresy, uprawnienia do zapisu) oraz konfiguracje Autoread do czytników SIMATIC RF1000. Można zamówić taki transponder z predefiniowanymi, specyficznymi dla klienta konfiguracjami.

siemens

SIMATIC Ident - systemy
identyfikacji i lokalizacji