• uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
    • Pt100, Pt1000, Pt500, Ni100, PTC1k, NTC10k(2 zakresy)
    • NTC 2252, Ni120, J, K, S, R, T, E, N, B,
    • 2xBIN, 0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷1/5V
    • 0÷150k?, CT 50mA
  • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
  • typy regulacji: ON-OFF z histerezą, PID z autotuningiem, PID grzanie/chłodzenie ze sterfą neutralną, SERWO
  • 2 wyjścia cyfrowe PNP ( SSR ), konfigurowalne 12Vdc/25mA lub 24Vdc/15mA
  • konfigurowalne wyjście analogowe 4÷20mA lub 0÷10 V sterujące, alarmowe, retransmisyjne lub wartość zadana (rozdzielczość 40000 kwantów)
  • 2 wejścia cyfrowe - start tuningu, start/stop kontrolera procesu, wybór auto/manual, zmiana wartości progu, wstrzymanie odczytu, itd.
  • alarm awarii grzałki na CT (kontrola prądu poprzez przekształtnik), zakres skali przekształtnika 1÷200 Amper
  • 4 krokowy kontroler procesu - RAMPING
  • funkcja Soft-start (osiągniecie wartości zadanej poprzez gradientowe lub procentowe narastanie)
  • funkcja LATCH ON ( na wejściu z potencjometrem ustawienie wartości minimalnej, maksymalnej oraz „wirtualnego zera”)
  • programowanie poprzez NFC za pomocą smartfona (ANDROID) z aplikacją MyPixsys
  • funkcje specjalne klawisza SET (start/stop regulacji, przełączanie pomiędzy Set 1, Set 2, Set 3 i Set 4, nastawa wartości 0 na wyjściu analogowym)
  • 2xTimer (alarm aktywny w trakcie odliczania, po zakończonym odliczania, ostrzeżenie na 5 sec. przed upływem czasu)
  • konfigurowalny wyświetlacz (wartość wyświetlana na 2 wierszu, wygaszacz)
  • etykiety alarmów (wyświetlenie 20 komunikatów w przypadku alarmu np. światło włączone, drzwiczki otwarte, alarm ciśnienia, własne komunikaty)
  • możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem
  • obudowa tablicowa 48x48mm, IP65 (panel), IP20 (złącza)
  • dokładność pomiaru:
    • 0,2 % ±1 cyfra - wejścia analogowe
    • 0,2 % ±1 cyfra - wejścia termoparowe i oporowe
  • odczyt cyfrowy LED: 4 cyfry 13mm + 5 cyfry 8mm
  • wyjścia:
    • OUT1, OUT2, OUT3: przekaźnikowe 2A/230Vac
    • OUT4: analogowe 4÷20 mA, 0÷10 V (konfigurowalne), izolowane galwanicznie
    • OUT5, OUT6: wyjście cyfrowe PNP (SSR), konfigurowalne 12Vdc/25mA lub 24Vdc/15mA
  • zasilanie przetworników: 12 Vdc lub 24Vdc (konfigurowalne)
  • zasilanie: 24÷230 Vac/dc ±15%, 6 Watt/VA
  • zakres temperatur pracy: 0÷45°C
  • zakres wilgotności względnej: 35÷95%RH (bez kondensacji)