• termostat uniwersalny
  • posiada styk przełączny SPDT dzięki czemu może pracować jako termostat chłodniczy lub grzewczy
  • nastawa temperatury pokrętłem
  • zakres regulacji: 0÷300°C
  • dokładność: 10°C
  • histereza: 10°C ± 5°C
  • długość kapilary: 1,5m
  • końcówka kapilary: 90 x 4mm
  • materiał kapilary: stal nierdzewna
  • obciążenie styków: C-1: 15(2,5)A 400VAC, C-2: 2,5 (0,4)A 400VAC
  • układów styków: SPDT przełączne
  • złącza: wtyk płaski 6,3 x 0,8mm