- pomiar wybranych parametrów sieci 3-fazowej w układzie 4-przewodowym lub w sieci 1-fazowej (3 kanały pomiarowe) o częstotliwości 50Hz, wartości true RMS
- pomiar napięcia fazowego, prądu w fazie, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej i współczynnika mocy
- zliczanie energii czynnej pobranej i oddanej oraz energii biernej pobranej i oddanej (czterokwadrantowo)
- wyliczanie kosztów energii czynnej pobranej i zysków z energii czynnej oddanej
- pomiar prądu bezpośredni (maks. 10A)
- pomiar prądu za pomocą przekładników prądowych (programowalna przekładnia prądowa)
- interfejs szeregowy RS485, protokół MODBUS-RTU do odczytu pomiarów i konfiguracji parametrów przetwornika
- interfejs USB (złącze mikro USB, do programowania parametrów, podglądu pomiarów oraz do aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
- sygnalizacja zasilania i komunikacji diodami LED
- bezpłatne oprogramowanie ARSOFT-CFG umożliwiające podgląd wartości mierzonych i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych przetwornikach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
- konfiguracja poprzez port USB lub RS485 i program ARSOFT-CFG (dla Windows 7/10/11) lub aplikację użytkownika (z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego MODBUS-RTU)
- dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika lub bez ochrony
- szeroki zakres napięć zasilania (18÷265 Vac / 22÷350 Vdc)
- pełna separacja galwaniczna układu pomiarowego, interfejsów komunikacyjnych i zasilania
- obudowa do montażu na listwie TS35 (DIN EN 60715), stopień ochrony IP20
- nowoczesne rozwiązania techniczne, intuicyjna i prosta obsługa, wysoka dokładność i stabilność długoterminowa oraz odporność na zakłócenia
- zawartość zestawu: przetwornik, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna