Inteligentne moduły łączeniowe
SIRIUS 3RC7

Sterowanie, opomiarowanie i diagnostyka

Czas na zmianę!

Czas na
SIRIUS 3RC7!

Sterowanie, kontrola napięcia zasilania, pomiar prądu, pomiar mocy.
Z SIRIUS 3RC7, czyli naszym nowym modułem łączeniowym przeznaczonym do realizacji rozruchu bezpośredniego i nawrotnego staje się to standardem.

Inteligentne układy rozruchowe

ILM czyli intelligent link modules
Moduł SIRIUS 3RC7 kryjący się pod określeniem inteligentny moduł łączeniowy to łącznik mechaniczny i elektryczny który wraz z wyłącznikiem i stycznikiem pozwala zbudować układ rozruchowy do rozruchu bezpośredniego lub nawrotnego o prądzie znamionowym z zakresu 0,4...32 A. Łącznik ten integruje układ pomiarowy który przyłączany jest do nadrzędnego systemu sterowania.

Komunikacja ze sterownikiem
Komunikacja odpływu realizowana jest za pomocą standardu ET-connection, tego samego który wykorzystywany jest w przypadku systemy rozproszonych wejść i wyjść SIMATIC ET200AL. Nadrzędnym urządzeniem dla modułów 3RC7 jest sterownik lub wyspa ET200SP, która z uwagi na swoje parametry, podobnie jak moduł 3RC7 przewidziana jest do montażu wewnątrz szafy sterowniczej.

Portfolio aparatury rozruchowej
SIRIUS 3RC7 to moduł, który znakomicie wpisuje się w portfolio aparatury łączeniowej SIRIUS. Pozwala na wdrożenie aktualnych wymagań co do kontroli zużycia energii i predykcyjnej detekcji usterek w układach rozruchowych zasilających małe silniki.

Cechy produktów

  • Bezpieczeństwo maszyn

    Układ rozruchowy zbudowany z wykorzystaniem modułów 3RC7 może być wykorzystany do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Jego implementacja wygląda identycznie jak dla zwykłego stycznika.

  • Dwie wersje

    Moduły 3RC7 występują w dwóch wersjach różniących się funkcjonalnością. Są to wersje Standard i High Feature. Zasadniczą różnicą jest to, że wersja Standard nie mierzy napięcia, przez co też nie możemy obliczyć pobieranej mocy. Będzie nadawać się więc do aplikacji w których wystarczy pomiar tylko prądu.

  • Możliwość rozbudowy

    Do wyspy wejść-wyjść ET200SP za pomocą jednego modułu ET-connection można przyłączyć do 16 modułów 3RC7. Dzięki czemu w szybki i łatwy sposób możemy zintegrować do 16 odpływów silnikowych z rozruchem bezpośrednim lub nawrotnym.

  • Zaciski sprężynowe

    Moduły SIRIUS 3RC7 występują tylko w wersji przeznaczonej do montażu na stycznikach i wyłącznikach wyposażonych w zaciski sprężynowe. Najważniejszą zaletą zacisków sprężynowych jest ich bezobsługowość.

  • Bezpieczeństwo maszyn

    Dwie wersje

    Możliwość rozbudowy

    Zaciski sprężynowe

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

Moduł 3RC7 realizuje funkcję przekaźnika przeciążeniowego. Dzięki czemu, można z niej zrezygnować i zastosować wyłącznik zabezpieczający tylko na wypadek zwarcia (bez członu przeciążeniowego). Upraszcza to aplikację i zwiększa jej dostępność.

Styczniki, podobnie jak moduł 3RC7 zasilane są napięciem 24 V DC. Styczniki zasilone są bezpośrednio z modułu 3RC7 który dodatkowo sterowany jest przebiegiem PWM pozwalającym ograniczyć ilość pobieranej energii.

Konfiguracja odbywa się z poziomu oprogramowania TIA Portal. Zasadniczo nie różni się niczym od dodania kolejnego moduły wejść czy wyjść. Z punktu widzenia sterownika PLC, moduł 3RC7 jest jego integralną częścią.

Moduły 3RC7 mogą zasilać silniki o prądzie nominalnym 32 A. W przypadku większych odbiorników, podobną funkcjonalność można osiągnąć wykorzystując np. układy łagodnego rozruchu.

siemens

Przemysłowa aparatura
łączeniowa SIRIUS