Niezawodne i sprawdzone rozłączniki izolacyjne SV
Rozłączniki izolacyjne SV są stosowane jako łączniki główne w rozdzielnicach mieszkaniowych i przemysłowych oraz jako indywidualne łączniki w instalacjach elektroenergetycznych. Nie posiadają wbudowanych zabezpieczeń nadprądowych. Rozłączniki SV mogą być plombowane zarówno w pozycji załączonej (ON), jak i wyłączonej (OFF).
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    002423121
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    SV 116 1p 16A
  • Nazwa klasy:
  • rozłącznik izolacyjny
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    16
  • Ilość biegunów:
  • Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-. trój- i czterobiegunowe.
    1
  • Ilość modułów:
  • Szerokość aparatu wyrażona w ilości typowych modułów 18 milimetrów.
    1
  • Napięcie znamionowe AC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    230
  • Przestrzeń międzystykowa [mm]:
  • Określenie odległośći pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.
    >3
  • Przyłączalność przewodu [mm2]:
  • Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
    1 - 25
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
    IP20
  • Temperatura otoczenia [°C]:
  • Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
    -25 do 70
  • Sposób montażu:
  • szyna TH
  • Możliwość zastosowania wyzwalacza:
  • Tak
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    PN-IEC 60947-3,
    PN-EN 60947-3
    left box

    Model 3D

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Dźwignia w kolorze czerwonym.
    • Możliwość zamontowania styków pomocniczych (PS ETIMAT 10). Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 można stosować do rozłączników SV 16A, 25A, 40A.
    • możliwość zamontowania wyzwalacza wzrostowego (DA ETIMAT 10). Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe) DA ETIMAT 10 można stosować do rozłączników SV 16A, 25A, 40A.
    • Możliwość zasilania z dołu lub z góry.
    • Możliwość podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej - góra i dół.
    • Wskaźnik położenia styków.
    • Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył.".
    • Oznaczenie “ON/OFF” na dźwigni załączającej dla rozłączników SV 16A, 25A, 40A.
    • Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN.
    • Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej