Niezawodne i sprawdzone obudowy z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym EPC
Poliestrowe obudowy EPC przeznaczone są do montażu na otwartej przestrzeni lub w niekorzystnych warunkach klimatycznych. Obudowy są odporne na promieniowanie UV, wykonane z materiału niepalnego i nie zawierającego halogenów. Mają zastosowanie w systemach fotowoltaicznych PV a także w ciężkich warunkach przemysłowych i klimatycznych. Są odporne na deszcz, śnieg, kurz i chemikalia.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    001102601
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    EPC 40-30-20
  • Napięcie znamionowe AC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    1000
  • Napięcie znamionowe DC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    1500
  • Materiał (korpus):
  • poliester wzmocniony włóknem szklanym
  • Odporność na UV:
  • Tak
  • Klasa ochronności:
  • II klasa ochronności - Obudowy o klasie ochronności II posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację. Nie mają połączenia z przewodem ochronnym.
    II
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
    IP66
  • Odporność mechaniczna IK:
  • Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi.
    IK10
  • Wysokość obudowy [mm]:
  • Wysokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    400
  • Szerokość obudowy [mm]:
  • Szerokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    300
  • Głębokość obudowy [mm]:
  • Głębokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    200
  • Waga [kg]:
  • 3,6
  • Zakres temperatur pracy [°C]:
  • -30 do +120
  • Odporność na ogień i temperaturę [°C]:
  • Odporne na wysokie temperatury. Wykonane ze specjalnego niepalnego, materiału samogasnącego wzmocnionego włóknem szklanym (bezhalogenowy).
    960
  • Zastosowanie:
  • Obudowy w wykonaniu standardowym przeznaczone są do stosowaniu wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń.
    Obudowy zewnętrzne
  • Kolor:
  • RAL7035
  • Płyta montażowa w komplecie:
  • Nie
  • Zgodność z dyrektywą:
  • Dyrektywa UE ograniczająca stosowanie materiałów niebezpiecznych.
    RoHs
    left box

    Model 3D

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Niemetaliczne osie zawiasów eliminują możliwość wystąpienia korozji i rdzy. Montaż osi zawiasów nie wymaga użycia narzędzi.
    • Wysoką szczelność zapewniają specjalne uchwyty systemu anti-bow w połączeniu z poliuretanową uszczelką o zakresie temperatury pracy od -30°C do + 70°C.
    • Standardowo obudowa wyposażona jest w zamek z tworzywa z wkładką dwupiórkową EPC-DL10, którą można wymienić na wkładkę z kluczem EPC-LK.
    • Do montażu obudowy na ścianie bez utraty szczelności, mogą być użyte zaczepy EPC-WM będące w zestawie. Uchwyty posiadają trzy pozycje (kąty) montażu.
    • Obudowy w standardzie sprzedawane jako puste. Do wyboru mamy płyty montażowe poliestrowe EPC-PMP, płyty montażowe metalowe EPC-MMP, wkłady montażowe do aparatury modułowej EPC-CHM.
    • Obudowy EPC zapewniają możliwość instalacji dodatkowych drzwi wewnętrznych EPC-ID.
    • Od góry obudowa posiada wysunięty daszek który zabezpiecza przed wnikaniem wody kiedy drzwi są otwarte. Chroni on również uszczelkę przed długotrwałym kontaktem z cieczami co mogłoby mieć negatywny wpływ na właściwości poliuretanowej uszczelki przy spadkach temperatury.
    • Obudowy mają możliwość łączenia w grupy za pomocą kołnierzy EPC-CF dla tworzenia systemów dystrybucji.
    • Dla zapewnienia naturalnej wentylacji obudowy przeznaczone są dwa moduły EPC-VDS/VDL. Do prawidłowego działania muszą być zamontowane dwa moduły po przekątnej obudowy.
    • Fundament dostępny w dwóch wersjach EPC-BF0-... - do przytwierdzenia fundamentu do podłoża np. do betonu, EPC-BF1, EPC-BF2 - do wkopania w ziemię. Do montażu obudowy na słupie używany jest zestaw montażowy o symbolu EPC-USW.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Warianty łączenia EPC-CF

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej